Die 3M™ Maske für Farbspritzarbeiten 4255 ist unsere wartungsfreie Hybrid-Atemschutz-Halbmaske, die eingesetzt werden kann, bis sie wegen Beschädigung, Verstopfung oder Sättigung auszusondern ist. ...
DRÄGER Halbmaske "PARAT 3200" mit Mundstück und Nasenklemme Das Dräger PARAT® 3200 Fluchtgerät besteht aus einem Mundstück mit Nasenklammer und einem integrierten ABEK15-Filter. Durch das robuste u...
Die 3M™ Wiederverwendbare Halbmaske HF-351 wurde speziell auf den Tragekomfort und eine praktische Anwendung ausgelegt. Die HF-351 verfügt über ein 50-mm-Filtergewinde und ist kompatibel mit den 3M...
3M™ Secure Click™ Kombinationsfilter D8055, A2, zum Schutz vor organischen Gasen & Dämpfen (Siedepunkt über 65 ºC). Zur Verwendung mit der Halbmasken Serie Secure Click™ HF-800(SD) sowie zur Kombin...
Die 3M™ Maske für Farbspritzarbeiten 6502QL ist unsere wiederverwendbare Atemschutz-Halbmaske mit Doppel-Einatemventil, großen Filtern, Bajonett-Klick-Verschluss und Schnellverschluss für zusätzlic...
Die Maske ist geeignet zum Umgang mit Stäuben, Rauch und Aerosolen auf Wasserbasis bis zum 10fachen des MAK Wertes. Die ActivForm bewirkt, dass sich die Maske automatisch den verschiedenen Gesichts...
Die 3M™ Wiederverwendbare Halbmaske HF-353 wurde speziell auf den Tragekomfort und eine praktische Anwendung ausgelegt. Die HF-353 verfügt über ein 50-mm-Filtergewinde und ist kompatibel mit den 3M...
4043567135101 Halbmaske »620« Eigenschaften: - Für alle Schraubfilter bis 300 g, sowie alle Steckfilter in Verbindung mit der wiederverwendbaren Filteraufnahme - Maskenkörper wahlweise aus Gummi (6...