Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Secure Click™ Kombinationsfilter D8055, A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M™ Secure Click™ Kombinationsfilter D8055, A2
3M™ Secure Click™ Kombinationsfilter D8055, A2
3M™ Secure Click™ Kombinationsfilter D8055, A2
Artikel-Nr.:
     1955-4040112138
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     D8055
EAN/GTIN:
     00689330177745
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske
3M™ Secure Click™ Kombinationsfilter D8055, A2, zum Schutz vor organischen Gasen & Dämpfen (Siedepunkt über 65 ºC). Zur Verwendung mit der Halbmasken Serie Secure Click™ HF-800(SD) sowie zur Kombination mit den Partikel-Einlegefiltern der Serie D7000 und dem Filterdeckel D701.
Weitere Informationen:
Brand:
Secure Click™
Produkttyp:
Kartusche
Gesamtbreite:
89 mm
Gesamtlänge:
105 mm
Weitere Suchbegriffe: Atemschutzfilter A, Atemschutzfilter Organische Gase, atemschutzfilter a2 3m, atemschutz halbmaske, atemschutz-halbmaske easylock, gasmaske, partikelmaske, wiederverwendbare maske, gesichtsmaske, 3m maske
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
64
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,19*
€ 7,60*
5 Tage
54
2
pro Stück
€ 4,90*
ab € 6,05*
€ 8,44*
2
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,68*
€ 11,63*
10 Tage
nicht lagernd
32
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,80*
€ 16,15*
16 Tage
nicht lagernd
32
pro Paket
Frei Haus
ab € 14,41*
€ 16,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 64 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 64 Stück
Mindestbestellmenge: 64 Stück ( entspricht € 486,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.