2250150000, Mehrbereichs-Kombinationsfilter »230« A2B2E2K1-P3R D Eigenschaften: , Passend zu: Halbmaske Polimask 230, Halbmaske Polimask GAMMA , Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Si...
Auf unbestimmt Zeit nicht lieferbar! Ein breites Spektrum an Wirtschaftlichkeit durch Baukastenprinzip! Diese Atemschutzmasken von 3M sind mit einem leichten Doppelfiltersystem ausgestattet. Mit ei...
3M™ Atemschutzhalbmaske 7502 – Serie 7500 EN Halbmaskenkörper aus hautfreundlichem Silikon durch Drop-Down-Bebänderung kann die Maske in den Arbeitspausen bequem vor der Brust getragen werden ansta...
Dräger X-plore Bajonett Partikel-Filter P3 R für Aerosole/Partikel Die Premium Ersatzfilter eignen sich für die Dräger Halbmasken X-plore 3300, 3500 oder Vollmaske X-plore 5500. Schutz des P3 R Fil...
Flucht-/Evakuierungsmaske EvamasqueFormgepresste Halbmaske in schwarzem EPDM, mit Elastomer-Bänderung sowie Silikon- und Neopren-Ventilen. Filter-Halbmaske zur Evakuierung aus chemisch belasteten U...
mit Bajonett-Anschluss, Material Filtergehäuse: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) Material Filter für Gase und Dämpfe: Aktivkohle Körner Gewicht: ca. 135g Konformität: - PSA CAT. III - EN 143:2000+...
Halbmaske 4279+ Atemschutz Halbmaske nach EN 405:2001 + A1:2009, mit CE-Kennzeichnung - Komplettmaske, daher sofort einsetzbar - integrierte Filterelemente für geringe Atemwiderstände und uneingesc...
Halbmasken sind für Arbeiten in einer kontaminierten Umgebungsluft geeignet. Sie schützen die Atemwege des Anwenders vor allem bei Tätigkeiten im Umgang mit Lösemitteldämpfen, Chemikalien und Stä...
Auf unbestimmt Zeit nicht lieferbar! Ein breites Spektrum an Wirtschaftlichkeit durch Baukastenprinzip! Diese Atemschutzmasken von 3M sind mit einem leichten Doppelfiltersystem ausgestattet. Mit ei...