| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2265371 Herst.-Nr.: 225077300L EAN/GTIN: 5060233800735 |
| |
|
| | |
| Halbmaske Elipse Halbmaske »Elipse« P3 RD Eigenschaften: •Atemschutzmaske gegen Feinstäube •99,98 % Filtration, filtert bis zu 0,3 Mikron •Filter montiert und austauschbar •Latex- und silikonfrei, leicht •TPE Maskenkörper, niedrige Profilfilter für ein ungehindertes Sichtfeld •Kompatibel mit anderen PSA Schutzausrüstungen einschließlich Visiere und Schweißhelme Anwendungsbereiche: alltäglicher Gebrauch im DIY und Gewerbebau bis hin zu den anspruchsvolleren Umgebungen in der Metallindustrie, Schweißarbeit und Steinbearbeitung Bestehend aus: Halbmaske, mit Filter Zulassung/Norm: EN 143:2000+A1:2006 - Größe: M/L Größe Gr. M-L Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,198 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einmal-Halbmaske, Einweg-Halbmaske, FFP-Maske, Feinstaubfiltermasken, Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Partikel-Einlegefilter, Partikelfilter, Partikelschraubfilter, partikelfilter p3, einmal halbmaske, halbmaske gvs, Maske, Atemschutzmaske, Atemschutz, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 21,27* | € 29,35* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,79* | ab € 21,30* | € 29,44* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 21,3107* | € 29,4707* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 21,51* | € 29,70* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 27,26* | € 36,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|