Bibliotheksregale in einem modernen Design und mit vielfältigen Ausstattungsvarianten Bestimmendes Element sind die leichtwirkenden, aber tragstarken Senkrechten aus 3 Rundstahl-Profilen, mit Diago...
Archiv-Steckregale mit Vollblech-Seitenwänden Feldbreite 875 mm · Dieses Steckregal eignet sich in idealer Weise für den Einsatz als Archivregal und als Büroregal · Die Systemmaße und die Feldbreit...
Stahlregal mit Rückwand Serie 13, als Magazinregal, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Reg...
Akten-Schraubregal, verzinkt, Regalhöhe 1850 mm, doppelseitig, Anbauregal, Breite x Tiefe 750 x 600 mm. Bauart doppelseitig. Einfach zu montieren. Beliebig zu erweitern. Inkl. Montagematerial. Fach...
Topangebot Büro-Steckregal REGISTRA Premium Grund- und Anbauregal mit 10 Stahlböden, HxBxT = 1900 x 1890 x 300 mm | TPK5003.7035 Modernes, belastbares Steck-Regal REGISTRA Premium (Grund- und Anbau...
Produktmerkmale • bis zu 54 Ordner pro Regalfeld • einseitig nutzbar • attraktive Optik durch ungelochte T-Profil-Fronten und Fachböden • optimale Anpassung durch MULTIplus85 Fachböden mit 25 mm-Ka...
Fachlast: 100 kg, Feldlast: 800 kg, schneller und einfacher Aufbau durch schraublose Montage spart Zeit, jederzeit erweiterbar, Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar, Fachböden mit Lochung...
6 Ordnerhöhen Absolut standfest und hoch belastbar Türen (bitte separat bestellen) variabel in jede Fachhöhe einsetzbar Seitenwangen serienmässig mit Höhen-Nivellierfüssen für exaktes Ausrichten Fa...
META Aktenregal - Anbaufeld Geeignet für Archivräume Stecksystem Höhe x Breite x Tiefe 1850 x 756 x 635 mm Feldlast 1000 kg / Fachlast 80 kg Fach Breite x Tiefe 750 x 600 mm 6 Ebene(n) mit Stahlbod...
Bibliotheksregale in einem modernen Design und mit vielfältigen Ausstattungsvarianten Bestimmendes Element sind die leichtwirkenden, aber tragstarken Senkrechten aus 3 Rundstahl-Profilen, mit Diago...
Akten-Schraubregal, lichtgrau RAL 7035, Regalhöhe 2200 mm, Anbauregal, Breite x Tiefe 1000 x 300 mm. Bauart einseitig. Einfach zu montieren. Beliebig zu erweitern. Gute Raumnutzung. Verzinkt und zu...
Stahlregal mit Rückwand Serie 13, als Magazinregal, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Reg...
Topangebot Büro-Steckregal REGISTRA Premium Grund- und Anbauregal mit 10 Stahlböden, HxBxT = 1900 x 1890 x 300 mm | TPK5003.9006 Modernes, belastbares Steck-Regal REGISTRA Premium (Grund- und Anbau...