Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Stahlregal mit Rückwand Serie 13, H1980B1000T420 mm, Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Stahlregal mit Rückwand Serie 13, H1980B1000T420 mm
C+P Stahlregal mit Rückwand Serie 13, H1980B1000T420 mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
C+P Stahlregal mit Rückwand Serie 13, H1980B1000T420 mm
Artikel-Nr.:
     CUAZP-133144-02|S10003
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     133144-02|S10003
EAN/GTIN:
     4064615411695
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Stahlregal mit Rückwand Serie 13, als Magazinregal, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Regal- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 10 mm Raster, 28 Sichtlagerkästen, 16 Stück Größe 5 rot, 12 Stück Größe 5 blau, 6 Einlegeböden aus Stahl, verzinkt, mit hoher Traglast von 70 kg, Maße (H x B x T): 1980 x 1000 x 420 mm, Korpus: RAL 7016 Anthrazitgrau
Weitere Informationen:
Breite:
1000 | 1000 MMT
EAN Code:
4064615411695
Höhe:
1980 | 1980 MMT
Masse:
74.21
Tiefe:
420 | 420 MMT
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Gewicht:
74.21 KG
Korpus:
RAL 7016 Anthrazitgrau
Traglast Einlegeboden:
70 KGM
Höhenverstellraster Boden:
15 MMT
Sichtlagerkästen:
Ja
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Material Einlegeboden:
Stahl
Oberfläche Einlegeboden:
verzinkt
Boden höhenverstellbar:
Ja
Zertifkat GS:
Ja
Kippmaß:
2024 MMT
Versandart:
per LKW
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Magazin-Schrank, Magazinschrank, Ordnungsschrank Kästen, aktenregal mit 6 böden bxtxh 1000x2000x300 mm, magazin schrank, magazinschrank c+p, Ordnerregale, Aktenregale, Universalregal, Universalregale, Büroregal, Büroregale, Regal, Stahlregal, Regale, Stahlregale, Regal Stahl, Regale Stahl, Metallregal, Metallregale, Regal Metall, Regale Metall
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 446,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 540,21*
€ 642,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 529,36*
€ 629,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 528,28*
€ 628,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 506,01*
€ 602,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 495,05*
€ 589,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 446,95*
€ 531,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
130044-81|
ab € 16,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.