Stahlregal mit Rückwand Asisto, als Büroregal, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit filigraner Kantenoptik und hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit integrierter Niv...
Componenta - Regal in Nußbaum für 2 Ordnerhöhen, HxBxT 768 x 1000 x 425 mm | GL1800-NUNU Componenta – Stabilität und Langlebigkeit mitten in der Bürohektik. Als modular aufgebautes Schranksystem ka...
hofe Aktenregal - Anbaufeld Geeignet für Archivräume Stecksystem Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1010 x 635 mm Feldlast 650 kg / Fachlast 90 kg Fach Breite x Tiefe 1000 x 600 mm 6 Ebene(n) mit Böden a...
· Staubfreie und nicht einsehbare Lagerung · Sicheres Einschließen der Ware · Einfach in die Regalzeilen integrierbar · Komplett in RAL 7035 lichtgraubr/br/· Anbaufeld · 6 Stahlfachböden (Fachlast ...
Kombi-Regal, HxBxT 1180 x 1000 x 432 mm, Kunststoffplatte, 2 Fachböden, reinweiß / weiß. Die offene Variante, die sich rechnet und optisch für Auflockerung sorgt. Für ein durchgängig schönes Gesamt...
Produktmerkmale • bis zu 192 Ordner pro Regalfeld • beidseitig nutzbar • mit Mittelanschlag gegen Durchschieben oder Herausfallen der Ordner • Der Deckboden hat keinen Mittelanschlag. • optimale An...
Pendelheftregale (Anbauregal) in Profi-Qualität mit 2 Fachböden und 14 Pendelstangen* Ohne Dekoration* Sie benötigen für das Anbauregal ein vorhandenes Grundregal des gleichen Typ's. Die Pendelstan...
einseitig · einfache und schnelle Montage durch schraubenloses Stecksystem · erhältlich als Grund- und Anbauregal · Stützprofile pulverbeschichtet · obere Bodenetage durch ca. 150 mm Rahmenüberstan...
Das Büroregal mit 4 Einlegeböden ist das ideale Regal für Ihre Unterlagen und Buchhaltung. Das Regal zeichnet sich durch hohe Flexibilität aus. So können die 4 Einlegeböden im 15 mm Raster eigestel...
Das Regal mit fünf Ordnerhöhen ist Teil des Büromöbelprogramms Toronto und lässt sich daher hervorragend mit den einzelnen Möbelstücken kombinieren. In dem Dekor Graphit-Weiss wertet es Ihre Arbeit...
Aktenregal einseitig, Grundregal Maße in mm (BxTxH): 810 x 335 x 2350Artikelbeschreibung: Höhenverstellbarkeit 25 : 25 mm Innenmaß BxT 750 x 300 x 2350 mm Ordnerkapazität: 63 Stk. 7 x Fachboden60 k...
Stahlregal mit Rückwand Asisto, als Büroregal, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit filigraner Kantenoptik und hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit integrierter Niv...
hofe Aktenregal - Anbaufeld Geeignet für Archivräume Stecksystem Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 760 x 335 mm Feldlast 650 kg / Fachlast 60 kg Fach Breite x Tiefe 750 x 300 mm 6 Ebene(n) mit Böden aus...