| |
|
| Artikel-Nr.: 618-C1240-0002 Herst.-Nr.: C1240-0002 EAN/GTIN: 4250692956093 |
| |
|
| | |
| Fachlast: 100 kg, Feldlast: 800 kg, schneller und einfacher Aufbau durch schraublose Montage spart Zeit, jederzeit erweiterbar, Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar, Fachböden mit Lochung für Mittelanschlag als Durchschubsicherung, alle Gewichtsangaben gelten bei gleichmäßig verteilter Last Weitere Informationen: | | Eigengewicht: | 44.15 kg | Höhe: | 2200 mm | EAN: | 4250692956093 | Material: | Stahl | Farbe: | glanzverzinkt | AX2012_ID: | C1240-0002 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Steck-Regal, Steckregal, bito grund steckregale, aktenregal, aktenregal stahl, Steckregale, Fachbodenregale, Fachbodenregal, Büroregal, Büroregale, Aktenregale, Ordnerregale, Archivregale |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 236,95* | € 290,92* | | | | | 12 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 235,19* | € 290,95* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 237,66* | € 292,38* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 239,03* | € 293,72* | | | | Lager 618 | | | | | | Frei Haus | ab € 318,28* | € 382,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 618 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 618 | | Versand: Lager 618 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 618 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung nicht vorhanden | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|