Stahlregal mit Rückwand Asisto, als Büroregal, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit filigraner Kantenoptik und hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit integrierter Niv...
Produktmerkmale • bis zu 96 Ordner pro Regalfeld • beidseitig nutzbar • attraktive Optik durch ungelochte T-Profil-Fronten und Fachböden • optimale Anpassung durch MULTIplus150 Fachböden mit 25 mm-...
Dieses wahlweise mit 2, 3 oder 5 Ordnerhöhen ausgestattete sowie in unterschiedlichen Dekoren verfügbare Aktenregal eignet sich hervorragend für die Unterbringung entsprechender Dokumente und Dokum...
ANNY - Büroregal, 1 Fachboden, HxBxT 748 x 400 x 400 mm, Dekor Nussbaum. Regale mit fest verleimtem Korpus. Dank der 8 mm starken Sichtrückwände sind die Möbel auch mitten im Büro stellbar, z.B. al...
Aktenregal mit 5 Fachböden (Grundregal), für einseitige Lagerung, lichtgrau * Ohne Dekoration* Diese Aktenregale wurden speziell zur Archivierung von Aktenordnern konzipiert und bieten daher eine...
Produktmerkmale • bis zu 96 Ordner pro Regalfeld • beidseitig nutzbar • mit Mittelanschlag gegen Durchschieben oder Herausfallen der Ordner • Der Deckboden hat keinen Mittelanschlag. • optimale Anp...
Dieses komplett konfigurierte Fachbodenregal in verzinkter Ausführung ist dank dem simplen Stecksystem einfach und schnell aufgebaut. Das modulare Baukastenprinzip ermöglicht es diesen Regaltyp ind...
einseitig · einfache und schnelle Montage durch schraubenloses Stecksystem · erhältlich als Grund- und Anbauregal · Stützprofile pulverbeschichtet · obere Bodenetage durch ca. 150 mm Rahmenüberstan...
Das hochwertige Regal aus Bambus und Metall ist perfekt für Ihr Bad, Küche, Schlafzimmer, Büro oder Hobbyraum geeignet. Es bietet dank der vier Ablageböden ausreichend Platz zum Verstauen von viele...
ten - das modulare Schranksystem Die neue Sachlichkeit. >ten< ermöglicht Arbeitsplatzorganisation nach Maß und lässt sich auch nachträglich noch einfach erweitern und nachträglich kombinieren. Als ...
Das Büroregal mit 4 Einlegeböden ist das ideale Regal für Ihre Unterlagen und Buchhaltung. Das Regal zeichnet sich durch hohe Flexibilität aus. So können die 4 Einlegeböden im 15 mm Raster eigestel...