Dieses wahlweise mit 2, 3 oder 5 Ordnerhöhen ausgestattete sowie in unterschiedlichen Dekoren verfügbare Aktenregal eignet sich hervorragend für die Unterbringung entsprechender Dokumente und Dokum...
ANNY - Büroregal, 1 Fachboden, HxBxT 748 x 400 x 400 mm, Dekor Ahorn. Regale mit fest verleimtem Korpus. Dank der 8 mm starken Sichtrückwände sind die Möbel auch mitten im Büro stellbar, z.B. als R...
Pendelstangen-Archivregale doppelseitig ∙ Steckregale bieten Vielfalt durch Kombination mit allen gängigen Ablage- und Archivkomponenten vom üblichen Fachboden für Ordner und Karton sowie Pendelsta...
Aktenregal ECO Korpus und Fachböden aus melminharzbeschichteter Spanplatte nach DIN 68765 in lichtgrau mit 2 Einlegeböden, Höhe 25 mm für 5 Ordnerhöhen höheneinstellbare Bodengleiter H x B x T: 180...
Manuflex RA2593.5007 Lagerregal-Grundmodul (B x H x T) 900 x 2250 x 600 mm Brillant-Blau,Verzinkt Doppel-Steck-Regal PLANOFLEX Grundausführung mit 6 Fachböden Regalausführung: Mit Längsverbinder Fa...
Aktenregal mit 5 Fachböden (Anbauregal), für zweiseitige Lagerung, lichtgrau * Ohne Dekoration* Sie benötigen für das Anbauregal ein vorhandenes Grundregal des gleichen Typ's. Dieses Aktenreg...
Produktmerkmale • bis zu 96 Ordner pro Regalfeld • beidseitig nutzbar • optimale Anpassung durch MULTIplus150 Fachböden mit 25 mm-Kante • Ideal zum Aufbau von freistehenden Regalanlagen • optional ...
Dieses komplett konfigurierte Fachbodenregal in verzinkter Ausführung ist dank dem simplen Stecksystem einfach und schnell aufgebaut. Das modulare Baukastenprinzip ermöglicht es diesen Regaltyp ind...
einseitig · einfache und schnelle Montage durch schraubenloses Stecksystem · erhältlich als Grund- und Anbauregal · Stützprofile pulverbeschichtet · obere Bodenetage durch ca. 150 mm Rahmenüberstan...
Sehr stabiler Druckertisch mit drei Ebenen Sehr stabiles Stahlgestell (mit Abdeckungen aus Kunststoff), Platten aus Melamin Belastbarkeit: bis 80 kg Druckerebene (BxT: 68x50 cm) Zwischenebene (BxT:...
ten - das modulare Schranksystem Die neue Sachlichkeit. >ten< ermöglicht Arbeitsplatzorganisation nach Maß und lässt sich auch nachträglich noch einfach erweitern und nachträglich kombinieren. Als ...
Das Büroregal mit 4 Einlegeböden ist das ideale Regal für Ihre Unterlagen und Buchhaltung. Das Regal zeichnet sich durch hohe Flexibilität aus. So können die 4 Einlegeböden im 15 mm Raster eigestel...
Dieses wunderschöne Standregal schafft Stauraum und fügt sich optisch schön in Ihre Einrichtung. Der hochwertig verarbeitete Bambus verfügt über eine feine Maserung und verströmt rustikalen, freund...