Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroregal enzianblau H1750xB1000xT300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Büroregal enzianblau H1750xB1000xT300mm
Büroregal enzianblau H1750xB1000xT300mm
Logo
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-1462732
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HEG173010EU
EAN/GTIN:
     4250623705011
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
einseitig · einfache und schnelle Montage durch schraubenloses Stecksystem · erhältlich als Grund- und Anbauregal · Stützprofile pulverbeschichtet · obere Bodenetage durch ca. 150 mm Rahmenüberstand vollwertig nutzbar · Fachböden verzinkt, höhenverstellbar im Raster von 25 mm · Regalversteifung mit Diagonalstreben · Böden mit AnschlagkanteWeitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: Stahlböden, verzinkt· Einsatzort: Büro· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Kapazität Ordner DIN A4:
60
Farbe:
enzianblau, RAL 5010
Ausführung:
Grundregal
Anzahl Fachböden:
5
Tragfähigkeit pro Fachboden:
60 kg
Bauart:
einseitig
Tiefe:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Grund-Regal, Grundregal, Steck-Regal, Steckregal, steckregal h1750xb1000xt300mm, grund regal, grundregal 300 mm tief, Büroregale, Komplettregale, Regal, Büroregal, Komplettregal, Steckregale, 9104483808
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 158,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,09*
€ 259,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,71*
€ 248,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,25*
€ 231,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,28*
€ 225,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 183,18*
€ 217,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,59*
€ 188,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.