Aktenregal, Archivregal (zweiseitige Nutzung) mit 7 Fachböden, Grundregal * Ohne Dekoration* Durch die Durchschubsicherung der Fachböden, wird ein Durchschieben der Ordner verhindert. Für die einse...
Das Büroregal mit 4 Einlegeböden ist das ideale Regal für Ihre Unterlagen und Buchhaltung. Das Regal zeichnet sich durch hohe Flexibilität aus. So können die 4 Einlegeböden im 15 mm Raster eigestel...
Produktmerkmale • bis zu 160 Ordner pro Regalfeld • beidseitig nutzbar • mit Mittelanschlag gegen Durchschieben oder Herausfallen der Ordner • Der Deckboden hat keinen Mittelanschlag. • optimale An...
Aktenregal einseitig, Anbauregal Maße in mm (BxTxH): 1010 x 335 x 2000Artikelbeschreibung: Höhenverstellbarkeit 25 : 25 mm Innenmaß BxT 1000 x 300 x 2000 mm Ordnerkapazität: 72 Stk. 6 x Fachboden60...
∙ Steckregale bieten Vielfalt durch Kombination mit allen gängigen Ablage- und Archivkomponenten vom üblichen Fachboden für Ordner und Karton sowie Pendelstangen über Fädeleisen für Liegeakten bis ...
Componenta - Regal in Buche hell für 2 Ordnerhöhen, HxBxT 768 x 1000 x 425 mm | GL1800-BUBU Componenta – Stabilität und Langlebigkeit mitten in der Bürohektik. Als modular aufgebautes Schranksystem...
einseitig · einfache und schnelle Montage durch schraubenloses Stecksystem · erhältlich als Grund- und Anbauregal · Stützprofile pulverbeschichtet · obere Bodenetage durch ca. 150 mm Rahmenüberstan...
Regale können auch schön sein So wie diese modern gestalteten Büroregale M2, die dazu auch noch absolut standfest und hoch belastbar sind Durch Eckregale und Kombibreiten von 1000 und 750 mm lassen...
Kombi-Regal, HxBxT 1168 x 1200 x 432 mm, Vollkernplatte, 2 Fachböden, alufarben / Ahorn. Die offene Variante, die sich rechnet und optisch für Auflockerung sorgt. Für ein durchgängig schönes Gesamt...
hofe Aktenregal - Anbaufeld Geeignet für Archivräume Stecksystem Höhe x Breite x Tiefe 1750 x 760 x 335 mm Feldlast 550 kg / Fachlast 60 kg Fach Breite x Tiefe 750 x 300 mm 5 Ebene(n) mit Böden aus...
Das Home Office Regal TEMPIO 800 mm breit, 330 mm tief und in verschiedenen Höhen bestellbar. Mit seiner kompakten Form bietet es Ihnen die Möglichkeit, den knappen Platz in Ihrem Büro oder Homeoff...