Stellen Sie Ihren Arbeitsplatz ganz nach Bedarf und Wunsch zusammen! Die unterschiedlichen Werkbankplatten aus unserem reichhaltigen Angebot können als Ersatz für abgenutzte Werkbankplatten, für de...
Rolladen-Aufsatzschrank für Werkbankplatten • Robuste Stahlkonstruktion, Gehäuse ohne Boden als Aufsatzschrank (Direktmontage auf Arbeitsplatte) • Aluminiumrollladen mit Federzug-Aufwicklung. Nutzt...
Kunststoffschicht-Werkbankplatte • Pflegeleichte Kunststoffbeschichtung • Kurzzeitig hitzebeständig bis 180 °C • Beständig gegen organische Lösungsmittel, schwache Säuren und Laugen sowie Benzin un...
1-seitig · für Werkbankplatte · Schutz mittels Winkeleisen Stärke 3 mm · der Winkel wird in die Plattenoberfläche eingelassen und versenkt verschraubt · Lackierung in der Frontfarbe der Werkbank
Fahrbare Werkbank - Modell 8001 BASIC|B1000 x T700 x H880 mm|Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm.|Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflä...
Arbeitsplatte Tiefe 600, MDF-Platte mit 0,7 mm HPL-Belag Artikelbeschreibung: hitze- und lichtbeständig, fleckenunempflindlich Material: MDF-Platte mit HPL-Belag Arbeitsplatte Breite in mm: 1000 Ar...
Aufbewahrung von Werkzeug Werkstattwagen ohne Sortiment, mit Edelstahl-Arbeitsplatte Pulverbeschichteter Korpus, besonders resistent gegen Kratzer Gegenseitige Auszugssperre verhindert Kippgefahr L...
Höhenverstellung im Raster 25mm, für Werkbank mit 4 x Füße, Tragkraft 500 kg Artikelbeschreibung: Höhenverstellung von Werkbänken um 200 mm 4-Füße im Raster von 25 mm Material: Stahlblech
Arbeitsplatte für Werkbänke im Baukastensystem, Buche-Massivholz, BxT 2000 x 750 mm, Stärke 50 mm. Baukastensystem bestehend aus Werkbankfuß, Werkbankplatten und Unterbauschränken. Hochwertige Mark...
Stellen Sie Ihren Arbeitsplatz ganz nach Bedarf und Wunsch zusammen! Die unterschiedlichen Werkbankplatten aus unserem reichhaltigen Angebot können als Ersatz für abgenutzte Werkbankplatten, für de...