Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbankplatte Multiplex geölt mit Stahlkante, B x T x H = 1500 x 700 x 50 mm - ZB1092


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/6356/full/104-2.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/6356/full/104-2.jpg
Werkbankplatte Multiplex geölt mit Stahlkante, B x T x H = 1500 x 700 x 50 mm - ZB1092
Artikel-Nr.:
     2102-ZB1092
Hersteller:
     Manuflex
Herst.-Nr.:
     ZB1092
EAN/GTIN:
     4045916011883
Suchbegriffe:
Arbeitsplatte Werkbank
Werkbankarbeitsplatten
Werkbankplatte
arbeitsplatte werkbank 1500 x 700 x...
Stellen Sie Ihren Arbeitsplatz ganz nach Bedarf und Wunsch zusammen! Die unterschiedlichen Werkbankplatten aus unserem reichhaltigen Angebot können als Ersatz für abgenutzte Werkbankplatten, für den Eigenbau von Werkbänken oder auch als schwere Tischplatten eingesetzt werden. Wählen Sie die Werkbankplatten in den Standardgrößen oder individuell nach Ihren Vorgaben. Die maximale Plattengröße beträgt B x T 3000 x 1250 mm.

Die geölte Multiplex-Werkbankplatte 50 mm stark, 1500 mm breit und 700 mm tief, besteht entsprechend der DIN 68705 Teil 2 aus einer Buche-Vielschichtplatte der Güteklasse I/III. Die Multiplex-Werkbankplatte ist unter hohem Druck kreuzweise wasserfest verleimt nach DIN 68705 IF (IW67) sowie umweltschonend geölt. Alle Kanten und Ecken sind geschliffen und gefast. Eine Klarlackierung der Multiplexplatte ist auf Anfrage möglich. Aufgrung der Verleimung kann die Werkbankplatte auch für gelegentliche Arbeiten mit feuchten Materialien eingesetzt werden. Die Werkbankplatte verfügt darüber hinaus einen 50 mm hohen Stahlkantenschutz. Dieser ist aus 1,5 mm starkem, verzinktem Feinblech gefertigt und oberseitig auf der Werkbankplatte eingelassen. Die Multiplex-Werkbankplatte mit Stahlkante ist für den Profi Einsatz, als Ramm- und Schlagschutz bei sehr hoher mechanischer Beanspruchung und beim Handling von sperrigen und schweren Materialienim Montage- und Fertigungsbereich geeignet.

Bei Bestellung von individuellen Größen bitte Bestellnummer für Sondergröße ZB1090 und zusätzlich die genau Breite und Tiefe angeben. Der Preis errechnet sich je qm.
*: Gesamtmaße: B x T x H = 1500 x 700 x 50 mm
*: Multiplex-Werkbankplatte
*: wasserfest verleimt nach DIN 68705 IF (IW67) sowie umweltschonend geält, mit Stahlkante
*: Als Ramm- und Schlagschutz bei sehr hoher machanischer Beanspruchung und beim Handling von sperrigen und schweren Materialien
Artikelfarbe: geält mit Stahlkante
Breite: 1500mm
Höhe: 50mm
Tiefe: 700mm
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplatte werkbank, Werkbank Werktisch Werkstatteinrichtungerkstatteinrichtung Arbeitsplatte Werkbank Werkbankarbeitsplatten Werkbankplatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 300,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,94*
€ 429,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 353,78*
€ 421,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,51*
€ 414,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,78*
€ 406,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,13*
€ 357,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.