Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cubio Arbeitsplattenabschluss hinten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - cubio Arbeitsplattenabschluss hinten
Produktbild - cubio Arbeitsplattenabschluss hinten
Artikel-Nr.:
     C8380-41203003.08V
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     41203003.08V
EAN/GTIN:
     4025002503775
Suchbegriffe:
Abrollbrett Montagewerkbank
Montagewerkbank Abrollbrett
Arbeitsplatte Werkbank
Werkbankarbeitsplatten

cubio Arbeitsplattenabschluss hinten BxTxH: 2000x15x85mm Buche Natur


Produktdetails:


aus mehrschichtig, kreuzweise verleimten Buchenfurnieren

vorbereitet zum stirnseitigen Verschrauben an Arbeitsplatten

der seitliche Abschluss kann links oder rechts angeschraubt werden

Weitere Informationen:
Breite:
2000 MMT
Tiefe:
15 MMT
Höhe:
85 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
1.840 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Werkbankplatte, werkbankplatte bott, arbeitsplatte werkbank, Cubio Werkbank-Baugruppen & Zubehör, Einrichtung, Betriebseinrichtung, Werkstatteinrichtung, Zubehör, Arbeitsplattenabschluss, Arbeitsplatte, Abschluss
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,11*
€ 96,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,29*
€ 95,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,66*
€ 91,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,96*
€ 86,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,71*
€ 74,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.