Abrollleiste für Arbeitsplatte Für Werkbank Breite 2000 mm Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich. Suchbegriffe: Arbeitstisch, Montage-Tisch, Werkbank, Werktisch, Arbeitsplatz-Au...
Fahrbare Werkbank - Modell 8001 BASIC|B750 x T700 x H880 mm|Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm.|Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberfläc...
Extratiefer Werkstattwagen mit Sortiment und Edelstahl-Arbeitsplatte Pulverbeschichteter Korpus Gegenseitige Auszugssperre Lieferung inklusive Fahrgriff und Schlüssel Fahrgriff ermöglicht einfaches...
Armauflage zur Befestigung an der Werkbankplatte Maße in mm (BxTxH): 1200 x 160 x 30Artikelbeschreibung: Bezug aus KunstlederMaterial: KunstlederMaße in mm (BxTxH): 1200 x 160 x 30
Arbeitsplatte für Werkbänke im Baukastensystem, Buche-Massivholz, BxT 1500 x 750 mm, Stärke 50 mm. Baukastensystem bestehend aus Werkbankfuß, Werkbankplatten und Unterbauschränken. Hochwertige Mark...
3-seitig · für Werkbankplatte · Schutz mittels Winkeleisen Stärke 3 mm · der Winkel wird in die Plattenoberfläche eingelassen und versenkt verschraubt · Lackierung in der Frontfarbe der Werkbank
Stellen Sie Ihren Arbeitsplatz ganz nach Bedarf und Wunsch zusammen! Die unterschiedlichen Werkbankplatten aus unserem reichhaltigen Angebot können als Ersatz für abgenutzte Werkbankplatten, für de...
Rolladen-Aufsatzschrank für Werkbankplatten • Robuste Stahlkonstruktion, Gehäuse ohne Boden als Aufsatzschrank (Direktmontage auf Arbeitsplatte) • Aluminiumrollladen mit Federzug-Aufwicklung. Nutzt...
Kunststoffschicht-Werkbankplatte • Pflegeleichte Kunststoffbeschichtung • Kurzzeitig hitzebeständig bis 180 °C • Beständig gegen organische Lösungsmittel, schwache Säuren und Laugen sowie Benzin un...
Arbeitsplatte Tiefe 600, MDF-Platte mit 0,7 mm HPL-Belag Artikelbeschreibung: hitze- und lichtbeständig, fleckenunempflindlich Material: MDF-Platte mit HPL-Belag Arbeitsplatte Breite in mm: 1000 Ar...
Zinkblechbelag für Arbeitsplatte Für Werkbank Breite 1500 mm Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich. Suchbegr...
Fahrbare Werkbank - Modell 8002 BASIC|B1250 x T700 x H880 mm|Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm.|Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflä...
Extratiefer Werkstattwagen mit Sortiment und Edelstahl-Arbeitsplatte Pulverbeschichteter Korpus Gegenseitige Auszugssperre Lieferung inklusive Fahrgriff und Schlüssel Fahrgriff ermöglicht einfaches...