Zinkblechbelag für Arbeitsplatte Für Werkbank Breite 2000 mm Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich. Suchbegr...
Fahrbare Werkbank - Modell 8001 BASIC|B1000 x T700 x H880 mm|Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm.|Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflä...
Aufbewahrung von Werkzeug Werkstattwagen ohne Sortiment, mit Edelstahl-Arbeitsplatte Pulverbeschichteter Korpus, besonders resistent gegen Kratzer Gegenseitige Auszugssperre verhindert Kippgefahr L...
Höhenverstellung im Raster 25mm, für Werkbank mit 4 x Füße, Tragkraft 500 kg Artikelbeschreibung: Höhenverstellung von Werkbänken um 200 mm 4-Füße im Raster von 25 mm Material: Stahlblech
Arbeitsplatte für Werkbänke im Baukastensystem, Buche-Massivholz, BxT 2000 x 750 mm, Stärke 50 mm. Baukastensystem bestehend aus Werkbankfuß, Werkbankplatten und Unterbauschränken. Hochwertige Mark...
Befestigung auf Schrankwand-Unterschränken Robuste Edelstahl-Arbeitsplatte zur Ausrüstung des Schrankwand-Systems Deine Vorteile: Hier sprechen die Zahlen für sich. Eine 700 mm tiefe Arbeitsplatte ...
3-seitig · für Werkbankplatte · Schutz mittels Winkeleisen Stärke 3 mm · der Winkel wird in die Plattenoberfläche eingelassen und versenkt verschraubt · Lackierung in der Frontfarbe der Werkbank
Robuste Konstruktion - 2 verschiedene Schubladenvarianten montierbar (s. Zubehör) - Ablagefach montierbar (s. Zubehör) - Werkzeugtafel mit entsprechenden Adaptern montierbar (s. Zubehör) - Tragfähi...
Stellen Sie Ihren Arbeitsplatz ganz nach Bedarf und Wunsch zusammen! Die unterschiedlichen Werkbankplatten aus unserem reichhaltigen Angebot können als Ersatz für abgenutzte Werkbankplatten, für de...
Werkbankplatte mit elektrisch leitfähigem Belag • 2 mm starker, abriebfester Synthesekautschuk (beige) • Pflegeleicht, unempfindlich gegen kurzzeitig hohe Temperaturen • Hohe Querleitfähigkeit, Abl...
Stabile Werkbank (maximale Tragfähigkeit = 1500 kg) Die 40 mm dicke MDF-Ablageplatte aus Kastanienholz ist die perfekte Arbeitsfläche Das umfassende Zubehörsortiment (Schubladen, Bodeneinlagen, Wer...
Arbeitsplatte Tiefe 600, MDF-Platte mit 0,7 mm HPL-Belag Artikelbeschreibung: hitze- und lichtbeständig, fleckenunempflindlich Material: MDF-Platte mit HPL-Belag Arbeitsplatte Breite in mm: 1000 Ar...
Fahrbare Werkbank - Modell 8001 BASIC|B1000 x T700 x H880 mm|Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm.|Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflä...