Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Flachbeutel, 250 x 300 mm, Stärke 100µ, antistatisch


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-299-596
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     299596
EAN/GTIN:
     4056705620520
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Flach-Beutel
ESD-Flachbeutel, 250 x 300 mm, Stärke 100µ, antistatisch
  • für die geschützte Lagerung und den sicheren Versand elektronischer Bauteile
  • hergestellt aus aminfreiem LDPE, gemäß Norm: IEC 61340-5-1/TR2
  • Materialstärke 100 µ
  • wiederverwertbar
  • Oberflächenwiderstand: 10 hoch 10 bis 10 hoch 11 Ohm, Ableitzeit: < 2 Sekunden
  • einseitig offen
Technische Daten:
  • Länge außen [mm]: 300
  • Breite außen [mm]: 250
  • Materialstärke [mm]: 0.1
  • Werkstoff: PE
  • Verpackungseinheit (VE): 100 Stück
  • Inhaltsmenge: 100
  • Gewicht [kg]: 0,013
Weitere Informationen:
Länge Außen:
300 mm
Breite Außen:
250 mm
Werkstoff:
PE
Materialstärke:
0.1 mm
Gewicht:
0,013 kg
Weitere Suchbegriffe: Flachbeutel, LDPE-Beutel, PE-Beutel, flachbeutel 250 x 300 mm 100µ, pe-beutel, pe-beutel 100µ, Beutel antistatisch, Antistatik, ESD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,3627* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 48,15*
€ 57,30
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 46,92*
€ 55,83
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 44,79*
€ 53,30
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 43,40*
€ 51,65
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 41,48*
€ 49,36
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 36,27*
€ 43,16
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
299595
ab € 29,71*
Zubehör
k.A.
299597
ab € 37,82*
Zubehör
k.A.
299598
ab € 50,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.