Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antistatischer Luftpolsterbeutel, 280 x 360mm, Packung à 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30117386
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 600-00023
EAN/GTIN:
     653415247388
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Abschirm-Polstertasche
Antistatischer Luftpolsterbeutel, Typ=RND 600-00023, Breite=280 mm, Dichte=920 kg/m³, Innenlänge=360 mm, Länge=-999, Menge=10, Farbe=Pink, Material=Polyethylen (PE), Oberflächenwiderstand=10 10 Ω
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
35 mm
Tiefe:
430 mm
Bruttogewicht:
144 g
Breite:
290 mm
MERCATEO_WA_NR:
3923210000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,776* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,91*
€ 14,17
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,59*
€ 13,79
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,93*
€ 13,01
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,13*
€ 12,05
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,89*
€ 11,77
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,76*
€ 9,23
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.