Dry-Shield ist die komplett abgeschirmte Verpackung für höchste ESD-Sicherheit, mit Feuchtigkeitsschutz. Merkmale: entspricht MIL-B81705 Typ 1, Klasse 1 Abschirmbeutel mit Feuchtigkeitsschutz und d...
ESD-Abschirmbeutel, VE 100 Stk, LxB 152 x 102 mm, ab 2 VE. Aufdrucke: Typenbezeichnung, ESD-Warnsymbol (S), Recyclingsymbol, LOT-Nr. Verschweißbar. Recycelbar. Frei von Schwermetallen. Für Sondergr...
Lieferung als Packung mit 100 STK, ESD-Protect Schutzbeutel permanent ableitend, unbegrenzt haltbar 203 mm x 305 mm Erzeugt keine Flecken, Verunreinigungen oder Aspekt Änderungen bei Berührung empf...
QUADRIOS, 1903EC109, ESD Beutel leitfähig, 250 x 300 mm, 10 St Die leitfähigen Antistatikbeutel werden als Standard-Verpackungsmaterial für ESD-gefährdete Komponenten bezeichnet. Durch den geringer...
Quadrios ESD-Beutel (L x B) 127mm x 203mm abschirmend ESD-Kennbuchstabe S 10St. ESD Abschirmbeutel (Kennbuchstabe „S“) für Verwendung inner- und außerhalb einer ESD-Schutzzone Wiederverwendbar durc...
Für Lagerung und Versand elektronischer Bauteile Material: aminfreies LDPE, wiederverwertbar Oberflächenwiderstand: 1010 bis 1011 Ohm Ableitzeit: < 2 Sekunden Art der antistatischen Behandlung: ant...
Rosa-antistatische Folien sind LDPE Folien mit antistatischen Zusätzen, diese verringern Aufladung und somit auch Entladung. Antistatische Folien sind als Staubschutz, als Verpackung für unempfindl...