Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Beutel, antistatisch, 250x300mm, 100µ,, rosa, aminfreies LDPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE-Beutel, antistatisch, 250 x 300 mm
PE-Beutel, antistatisch, 250 x 300 mm
Artikel-Nr.:
     123TP-8462052
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8462052
EAN/GTIN:
     4056705620520
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Flach-Beutel
  • Für Lagerung und Versand elektronischer Bauteile
  • Material: aminfreies LDPE, wiederverwertbar
  • Oberflächenwiderstand: 1010 bis 1011 Ohm
  • Ableitzeit: < 2 Sekunden
  • Art der antistatischen Behandlung: antistatisches Batch
  • Zugrunde liegende Norm: IEC 61340-5-1/TR2
  • Masstoleranz Beutel +/- 3 mm
  • Breite = offene Seite
Weitere Informationen:
Material:
PE-Folie
Farbe:
rosa
Gewicht VE in KG:
1,336
Länge innen:
300 mm
Breite innen:
250 mm
Stärke:
100 µ
Weitere Suchbegriffe: Flachbeutel, LDPE-Beutel, PE-Beutel, flachbeutel 250 x 300 mm 100µ, pe-beutel, pe-beutel 100µ, PE, Beutel, antistatisch, Antistatik, 8462052, 8.462.052, 84.620.52, esd, egb, polybeutel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 123
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,1308*
€ 0,407*
12 Tage
unbekannt
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,3326*
€ 0,4326*
5 Tage
197
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 8,98*
€ 36,20*
6 Tage
197
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 8,98*
€ 36,31*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 11,97*
€ 36,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,407*
€ 0,48433
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,2736*
€ 0,32558
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2173*
€ 0,25859
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1743*
€ 0,20742
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1598*
€ 0,19016
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1308*
€ 0,15565
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 40,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.