Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antistatischer Beutel, Reihe 1500, Abschirmung (Metall außen), Heißsiegel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2907610
Hersteller:
     SCS
Herst.-Nr.:
     1501418
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
scs esd-beutel
Breite - metrisch: 355.6 mm
  • Folienstärke: 76.2 µm
  • Produktpalette: 1500
  • Länge - metrisch: 457.2 mm
  • Länge - imperial: 18 Zoll
  • Beuteltyp: Beutel mit ESD-Abschirmung (Metall außen)
  • Beutelfarbe: Transparent
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Dichtung: Heißsiegel
  • Breite - imperial: 14 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: abschirmbeutel, Antistatische, Arbeitsschutz, Beutel, den, ESD-Schutz, Produkte, Reinraumprodukte, SCS, 1501418, 2907610, 290-7610
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 78,67*
      
    Preis gilt ab 500 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,7867* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 126,06*
    € 150,01
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 123,57*
    € 147,05
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 115,52*
    € 137,47
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 96,28*
    € 114,57
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 87,98*
    € 104,70
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 78,67*
    € 93,62
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.