Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BJZ Pink-Poly-Beutel mit ESD-Logo


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BJZ Pink-Poly-Beutel mit ESD-Logo
BJZ Pink-Poly-Beutel mit ESD-Logo
Artikel-Nr.:
     615-Q60222
Hersteller:
     BJZ
Herst.-Nr.:
     C-BP-1012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
antistatikbeutel bjz
Preisgünstigste Verpackung für nicht ESD-empfindliche Bauteile, die zusammen mit ESDS* verarbeitet oder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Höhe
300 mm
Dicke
0.08 mm
Merkmale
Produkttyp
Antistatischer Beutel
Produktfarbe
Pink
Anzahl
100
Widerstandsreichweite
0 - 100000000000 Ohm
Weitere Suchbegriffe: abschirmbeutel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,21*
€ 0,47*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,09*
€ 10,10*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 11,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BJZ
C-BP-0608
ab € 0,0918*
Zubehör
BJZ
C-BP-0810
ab € 0,143*
Zubehör
BJZ
C-BP-0812
ab € 0,16*
Zubehör
BJZ
C-BP-1216
ab € 0,26*
Zubehör
BJZ
C-BP-0406
ab € 0,0814*
Zubehör
BJZ
C-BP-0610
ab € 0,133*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.