| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-03L2857 Herst.-Nr.: BK0701164 EAN/GTIN: 4099891438364 |
| |
|
| | |
| Lieferung als Packung mit 100 STK, ESD-Protect Schutzbeutel permanent ableitend, unbegrenzt haltbar 203 mm x 305 mm Erzeugt keine Flecken, Verunreinigungen oder Aspekt Änderungen bei Berührung empfindliche Oberflächen und verhindert Kreuzkontaminationen Material: permanent antistatisches PE, Farbe: grün-transparent Normen: entspricht IEC 61340-5-1 und RoHS konform Oberflächenwiderstand: Rpp: 10E11 Weitere Informationen: | | Breite: | 203 mm | Länge: | 305 mm | Ursprungsland: | FR | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: abschirmbeutel, Chemisches Hilfsmittel, Chemische Hilfsmittel-Zubehör, Zubehör für chemische Hilfsmittel, Beutel, Tüte, Abschirmtüte, Antistatik-Beutel, ESD-Abschirmbeutel, Werkstattausstattung, Aufbewahrungsbehälter, Aufbewahrungssystem, Lagerbehälter |
| | |
| |