Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antistatische Abschirmbeutel, Gripseal, 127 x 203mm, Packung à 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30117409
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 600-00046
EAN/GTIN:
     653415247579
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
abschirmbeutel
Antistatische Abschirmbeutel, Gripseal, Typ=RND 600-00046, Dicke=75 µm, Entladungszeit=0.03 s, Innenlänge=203 mm, Innenmass Breite=127 mm, Länge=-999, Menge=100, Farbe=Metall Transparent, Material=Polyester Polyethylen (PE), Oberflächenwiderstand=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
40 mm
Tiefe:
225 mm
Bruttogewicht:
548 g
Breite:
116 mm
MERCATEO_WA_NR:
3923210000
Weitere Suchbegriffe: Antistatische Abschirmbeutel, Gripseal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1571* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,07*
€ 27,45
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,96*
€ 27,32
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,64*
€ 25,75
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,08*
€ 25,09
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,01*
€ 23,81
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 19,42*
€ 23,11
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 18,82*
€ 22,40
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,71*
€ 18,69
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.