mit Warmfutter, nach EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC, Obermaterial: Neotane (proprietäre Polyurethan-Mischung) Zehenschutzkappe: Stahl Durchtrittschutz: Stahl Futter: mit Warmfutter Sohle: Neotane (pro...
Diese Gummistiefel sind ein unerlässlicher Klassiker für Arbeiten bei Nässe. PVC-Sicherheitsstiefel mit Stahlkappe. Baugewerbe, Garten- und Landschaftsbau, Landwirtschaft
Acifort ist ein Gemisch aus PVC und Gummi und wurde für jeden Industriezweig speziell entwickelt. Die einzigartige Komination aus PVC, Nitrilgummi und Polymeren sorgt für einen länger haltbaren, ve...
Albatros FOREST ISO Neoprenstiefel - 575530600000037 Mit den Naturkautschukstiefeln von ALBATROS profitierst du von den vielseitigen Eigenschaften dieses Qualitätsmaterials: Hier trifft Widerstands...
Winter-Sicherheitsstiefel Dunlop® Blizzard Ausführung: • Kälteisolierend bis –15 °C • Wasserdichte Schnürung für noch mehr Tragekomfort • Keine Stahlteile • Guter Halt auf glattem, winterlichem Unt...
Sicherheitsstiefel Purofort®+ full safety, S5 CI SRC Ausführung: • Thermisch isoliert bis –20 °C • Energieabsorbierender Fersenbereich • Rutschfestigkeit durch SRC-zertifizierte Außensohle, leicht ...
SAFE GIGANT, PVC - Stiefel, Eurofort Diese bewährten PVC-Stiefel zeichnen sich aus durch: EN ISO 20345 S4 hohe Flexibilität auch bei niedrigen Temperaturen Stahlkappe antistatische, öl-, säure-, be...