| |
|
| Artikel-Nr.: C8365-575530600000037 Herst.-Nr.: 575530600000037 EAN/GTIN: 4051428039505 |
| |
|
| | |
| Albatros FOREST ISO Neoprenstiefel - 575530600000037 Mit den Naturkautschukstiefeln von ALBATROS profitierst du von den vielseitigen Eigenschaften dieses Qualitätsmaterials: Hier trifft Widerstandsfähigkeit und Wasserdichtigkeit auf hohe Geschmeidigkeit und Elastizität. FOREST ISO speichert und hält Körperwärme und verfügt über einen Komforttemperaturbereich von -11°C bis +15°C sowie einen Extrembereich bis -22°C. Die Sohle ist öl-und säureresistent, selbstreinigend und mit einer "Steel Shank"-Verstärkung ausgestattet. Dieser Stiefel ist 100% vegan und ideal für Jagd, Outdoor, Angel-und Pferdesport geeignet! Weitere Informationen: | | Farbe: | grün | Marke: | Albatros | Material: | Gummi | Größe: | 37 | Verpackungsgröße: | 32 | 23 | 12,5 | Verfügbare Größen: | 37- 47 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Landwirtschaftsstiefel, Nitril-Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVC Stiefel, PVC-Berufsstiefel, Sicherheitsgummistiefel, albatros sicherheitsgummistiefel gr. 37, gummistiefel grün, gummistiefel gr 37, Albatros, FOREST ISO, Neoprenstiefel, Stiefel, Größe: 37, grün |
| | |
| |