Black-Cat-Panther-Sicherheits-Antirutschmatte • Hochreißfeste Antirutschmatte zur Ladungssicherung, mit geschlossener Oberfläche • Mehrfach verwendbar – extrem stabil, flexibel und eng rollbar, kei...
Anti-Rutschmatte für Schublade Ausführung • Abmessungen B x T x S 520 x 345 x 2 mm, Farbe schwarz • gewebeverstärkte Matte mit Noppenstruktur aus haftfähigem Kunststoff
Vorteile • Anti-Rutschmatten (ARM) werden zur Erhöhung des Gleitreibbeiwertes µ eingesetzt. Dadurch reduzieren sich die erforderlichen Vorspannkräfte beim Niederzurren. Reibwerte (µ-Werte) sind abh...
Antirutschmatte zur Ladungssicherung • Optimal für die Sicherung mittelschwerer Ladungen gegen Verrutschen • Hohe Flächenbelastbarkeit (max. 290 t/m²) und sehr guter Reibwert (µ = 0,81) • Mehrfach ...
Mit dem Produkt von Cemo erhalten Sie eine Antirutschmatte von höchster Qualität und Funktionalität. Sachgemässer Umgang mit schädlichen Stoffen beginnt mit dem richtigen Material. Die Antirutschma...
Auto AntiRutschmatte für Auto Wohnmobil Boot Caravan Camping Flugzeug und Haushalt Größe 20 x 18 cm (L x B) Selbsthaftend Farbe schwarz Dank der AntiRutschFunktion lässt es sich leicht am Armaturen...
Für mehr Sicherheit beim Palettieren Erhöht die Reibung zwischen Ladung und Ladefläche Reduziert die erforderliche Zurrkraft LC nach DIN EN 12195-1 beim Diagonalzurren Zum selbst Konfektionieren
GE Antirutschmattenset zu it! WTU 819000 Antirutschmattenset zu it! WTU 819000 Keramag Set Antirutschmatten für Unterschrank für Waschtisch Technische Eigenschaften · Breite Waschtisch (cm): 100 cm...
P-Shield Anti-Rutsch-Matte für Urinale. Absorbiert Flüssigkeiten und neutralisiert Harnsäure, schützt Fußböden von aggressiven Stoffen und hält die Umwelt des Urinals sauber. Die rutschfeste untere...