Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Rutschmatte, R 18-24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-65.051.731
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     65.051.731
EAN/GTIN:
     4050413005631
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte

Anti-Rutschmatte, R 18-24

Artikelbeschreibung:

  • Kann auch unter Metalleinteilungen eingesetzt werden
  • Rastermaße: R 18-24
  • Material: PVC-Beschichtung
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
schwarz
Material:
PVC-Beschichtung
Breite:
450 mm
Tiefe:
600 mm
Höhe:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: anti-rutsch-matte black, anti rutsch-matte, anti-rutsch-matte 60cm x 60cm, Einteilungsmaterial, Schubladeneinlage, Schubladenzubehör, Zubehör
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,10*
€ 53,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 6 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.