Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auto Anti-Rutschmatte fürs Armaturenbrett - Größe: 20 x 18 cm (L x B) - Farbe: schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auto Anti-Rutschmatte fürs Armaturenbrett - Größe: 20 x 18 cm (L x B) - Farbe: schwarz
Auto Anti-Rutschmatte fürs Armaturenbrett - Größe: 20 x 18 cm (L x B) - Farbe: schwarz
Auto Anti-Rutschmatte fürs Armaturenbrett - Größe: 20 x 18 cm (L x B) - Farbe: schwarz
Auto Anti-Rutschmatte fürs Armaturenbrett - Größe: 20 x 18 cm (L x B) - Farbe: schwarz
Auto Anti-Rutschmatte fürs Armaturenbrett - Größe: 20 x 18 cm (L x B) - Farbe: schwarz
Auto Anti-Rutschmatte fürs Armaturenbrett - Größe: 20 x 18 cm (L x B) - Farbe: schwarz
Artikel-Nr.:
     279-GS-324237
Hersteller:
     S&G
Herst.-Nr.:
     324237
EAN/GTIN:
     4025372700590
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte
Auto AntiRutschmatte für Auto Wohnmobil Boot Caravan Camping Flugzeug und Haushalt Größe 20 x 18 cm (L x B) Selbsthaftend Farbe schwarz Dank der AntiRutschFunktion lässt es sich leicht am Armaturenbrett befestigen so dass Schlüssel oder andere Gegenstände während der Fahrt an Ort und Stelle bleiben. Anwendbar auf allen schrägen und runden Unterlagen Spezial AntiRutschmaterial passt sich jedem Untergrund an. Die ideale Lösung zur Aufbewahrung Ihrer Utensilien im Fahrzeug wie Headsets iPod MP3Player Mobiltelefone Kugelschreiber Navigationssysteme Zigaretten Lippenstift Uhr Papiere Geldbeutel Taschenlampe Münzen Schlüssel Taschentücher Brillen ParkTicket Garagentoröffner etc. Hält digitale Geräte (z.B. iPod Mobiltelefon Navi) Sonnenbrillen Münzen etc. fest und sicher auf dem Armaturenbrett Details Universal nutzbare Antirutschablage Absolut reißfestes Material Hält Smartphones Schlüssel Münzen Garagentoröffner u.v.m. sicher und problemlos Schnelle und leichte Montage ohne kleben durch selbsthaftendes Material Perfekte Lösung für Ablagen im Fahrzeug für Mittelablage im Auto oder für das Armaturenbrett Auch zur Verwendung in Boot Caravan oder Flugzeug sehr gut geeignet Ebenso geeignet als Unterlage für Schrankböden und viele andere Anwendungsmöglichkeiten Spezial Antirutschmaterial passt sich jedem Untergrund an Die ideale Lösung zur Aufbewahrung Ihrer Utensilien im Fahrzeug Nicht magnetisch Longlife Haft& HalteGarantie OHNE BOHREN OHNE SCHRAUBEN Kein Schrauben OHNE KLEBEN Haftet ohne Klebstoff Sofort einsetzbar und wiederverwendbar (ohne Klebstoff Klebestreifen etc.) Vor Wiederverwendung unter fließendem Wasser abwaschen Größe 200 mm lang x 180 mm breit Material PVC Für alle Utensilien im Auto Für jedes Fahrzeug und für jedes Armaturenbrett Verpackungsart Verkaufsverpackung S&G Communication GmbH ist nicht haftbar für direkt oder indirekt entstandene unmittelbare oder mittelbare Schäden Folgeschäden oder Verluste die durch ihre Produkte oder in Verbindung mit ihren Produkten entstehen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.