Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antirutschmatte für Tischplatte B500 458718-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-458718-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-458718-YY
EAN/GTIN:
     4055091290546
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte
Antirutschmatte für Tischplatte B500 Feinriefenmatte 3 mm aus Gummi
Weitere Informationen:
Breite:
490 mm
Höhe:
3 mm
Tiefe:
430 mm
HEIGHT GRO:
3.00 mm
WIDTH GRO:
490.00 mm
DEPTH GRO:
430.00 mm
WEIGHT GRO:
.300000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Weitere Suchbegriffe: anti rutsch-matte, Zubehör für mobile Arbeitsplätze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,31*
€ 50,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,82*
€ 49,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,26*
€ 46,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,37*
€ 45,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.