Die Fresh Mats zeichnen sich durch ihr modernes Design aus, das Urinspritzer für bis zu 60 Tage auffängt und neutralisiert. Besonders geeignet für Herrentoiletten ohne Urinale, absorbieren und neut...
Anti-Rutsch-Matte für Schublade-Größe-XL|für Fronthöhe 60 - 360 mm|1 x Anti-Rutsch-Matte zum Einlegen in die Schublade, B680 x T560 x S2 mm.|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Oberseite aus strapazierfähigem Nylon Unterseite aus einer besonders griffigen Antirutschmatte haftet hervorragend auf Karosserieblechen ideal für den Einsatz als Kotflügelschutz auch als Ablage fü...
ProPlus 750574 Anti Rutsch Matte EVA 30 x 150cm Antirutschmatte Beschreibung: Antirutschmatte für den Einsatz in Schubladen und Schränken, sowohl im Wohnwagen und Wohnmobil als auch zu Hause die ro...
Antirutsch-Matte, Größe 180x220 mm Diese Unterlage verhindert das Verrutschen von Handy, Geldbörse, Schlüsselbund usw. auf dem Armaturenbrett oder anderen Ablageflächen von PKW, Bus, Caravan usw. D...
Anti-Rutschmatte Black Cat, genoppt, Breite 430 mm Diese Anti-Rutsch-Unterlage eignet sich für den Einsatz in Industrie, Transport und Logistik. Die vielfach verwendbare, hochreißfeste Matte dient ...
Antirutschmatten „Adria“ – Multifunktionale Bodenroste An eine Arbeitsplatzmatte, die in einer Umgebungen genutzt wird, in welcher mit Ölen oder anderen flüssigen Substanzen gearbeitet wird, werden...
∙ Zur Sicherung des Transportgutes gegen Verrutschen ∙ Aus Gummigranulat ∙ Haften auf fast allen Untergründen ∙ Gleitreibbeiwert nur 0,6 ∙ Unverzichtbar bei kritischer Materialpaarung wie z. B. Sta...
Antirutschmatte Silikon 150 Standard/Snello perlweiss PEKA 100.1180.57 passend zu Einhängetablaren Liro, Libell und Fioro für Hochschrank Standard / Unterschrank Snello Antirutschmatte zur Stabilis...
Die Dycem Anti-Rutsch-Folie ist einsetzbar im Heim- oder Praxisbereich und bietet eine griffige Unterlage für verschiedenartige Anwendungszwecke. Ob zur Unterstützung bei Balance-Übungen und Gehtra...
WENKO Anti-Rutsch-Matte Design Grau, 150 x 50 cm, zuschneidbar Der ideale Rutschstopp für alle Schränke, Schubladen und für alles, was nicht verrutschen soll: die geniale Anti-Rutsch-Matte von WENK...
Anti-Rutschmatte Gripwalker™, grau, pro lfd. m, Breite 910 mm. Die vielseitige und für hohe Beanspruchung ausgelegte Anti-Rutschmatte sorgt für Halt auf nassen und rutschigen Böden. Reinigt die Sch...