∙ Zur Sicherung des Transportgutes gegen Verrutschen ∙ Aus Gummigranulat ∙ Haften auf fast allen Untergründen ∙ Gleitreibbeiwert nur 0,6 ∙ Unverzichtbar bei kritischer Materialpaarung wie z. B. Sta...
Vorteile • Anti-Rutschmatten (ARM) werden zur Erhöhung des Gleitreibbeiwertes µ eingesetzt. Dadurch reduzieren sich die erforderlichen Vorspannkräfte beim Niederzurren. Reibwerte (µ-Werte) sind abh...
BLACK CAT - Antirutschmatte • Ist ein flexibles, hochreißfestes rutschhemmendes Material • Hält ohne Kleber oder Montagesystem • In Werkstätten, Industrie und Handel werden Fertigungs- und Kommissi...
GE Antirutschmattenset zu it! WTU 819060 Antirutschmattenset zu it! WTU 819060 Keramag Set Antirutschmatten für Unterschrank für Waschtisch Technische Eigenschaften · Breite Waschtisch (cm): 60 cmZ...
Basetech SL067 Antirutschmatte (L x B x H) 170 x 110 x 19mm Auch für große Smartphones Anti-Rutsch Ablage mit Umrandung Umrandung mit Aussparung Wiederabnehmbar Die Aussparung ist für die meisten g...
Oberseite aus strapazierfähigem Nylon Unterseite aus einer besonders griffigen Antirutschmatte haftet hervorragend auf Karosserieblechen ideal für den Einsatz als Kotflügelschutz auch als Ablage fü...
Petermann Antirutschmatte Die Antirutschmatte verhindert ein Wegrutschen der Füße, die Matte kann universell in vielen Bereichen der Pflege eingesetzt werden. Beim Bewegen Richtung Kopfende kann s...
Rutschfeste Unterlage Für ein sicheres Training mit dem Balance-Pad Auch auf Balance-Wippen einsetzbar ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST: Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität ...