Bodenmarkierspray, Typ B • Markierungen mit einer Haltbarkeit von 3 Monaten • Abriebfest • Überzeugende Deckkraft, auch bei hoher Beanspruchung • Schnell trocknend im Innen- und Außenbereich • Für ...
Die ergonomische Konstruktion der tragbaren Stehhilfe-Matte bietet Ihnen auch bei längerem Stehen einen hohen Komfort. Sie besteht aus hochwertigem Schaumstoff, der hilft, Verspannungen zu reduzier...
Ableitende Anti-Ermüdungsmatte. Um eine optimale Wirkung zu erreichen, sollte die Matte geerdet werden. Zum Anfügen von Zubehör ist die Matte mit einem 10 mm Druckknopfanschluss versehen. Wenn Erdu...
Erweiterbare Arbeitsplatzmatten, schwarz, LxB: 800 x 700 mm, Einzelm. | TM0461 Erweiterbare Arbeitsplatzmatten trockene Bereiche mit hoher Beanspruchung Einzelmatte LxB: 800 x 700 mm 12,5 mm hoch, ...
Erweiterbare Arbeitsplatzmatten, schwarz, LxB: 800 x 700 mm, Endstück | TM0463 Erweiterbare Arbeitsplatzmatten trockene Bereiche mit hoher Beanspruchung Endstück LxB: 800 x 700 mm 12,5 mm hoch, sch...
Kniematte schwarz 53x36x2,5cm Anwendung: bei knieenden Tätigkeiten bei mittlerer bis hoher Beanspruchung Beschreibung: Matte aus geschäumtem PVC-Nitril Eigenschaften entlastet Knie und Rücken tempe...
robuster, strapazierfähiger und langlebiger Läufer aus Nitrilgummi mit Noppenoberfläche · einsetzbar in Fahrzeugen, auf Werkbänken und als Bodenbelag · Temperaturbeständigkeit von -30 °C bis +70 °C...
9900013517, Arbeitsplatzbodenbelag Deckplate Diese Anti-Ermüdungsmatte ist sehr robust und langlebig. Sie ist mit einer griffigen Tränenblechoberfläche ausgestattet. , Abgeschrägte Mattenränder red...
Gepolsterte Fußmatte für lange Stehperioden am Arbeitsplatz. Unterstützt bei der Erholung Ihrer Füße und Reduzierung der Müdigkeit, sowie Entlastung Ihrer Beine, Knie und Rücken. Regelmäßige Bewegu...
Anti-Ermüdungsmatte aus Vinyl, gerillt, BxT 600 x 900 mm Mit diesen Anti-Ermüdungsmatten aus Vinyl sorgen Sie für angenehme Arbeitsbedingungen in trockenen Arbeitsbereichen. Die Anti-Ermüdungsmatte...
Doortex Anti-Ermüdungsmatte für die Erholung an SteharbeitsplätzenDoortex Anti-Ermüdungsmatte - Polsternde Fußmatte für die Erholung Ihrer Füße und Reduzierung der Müdigkeit, die durch langes Stehe...
Anti-Ermüdungsmatte „Dyna-Protect Diamond“ Komfort beim Stehen + rutschhemmende Oberfläche Die Arbeitsplatzmatte „Dyna-Protect Diamond“ erfüllt zweierlei Anforderungen: Mit ihrer elastischen Strukt...