| |
|
| Artikel-Nr.: 261-TM0461 Herst.-Nr.: CL010004 EAN/GTIN: 5060087951690 |
| |
|
| | |
| Erweiterbare Arbeitsplatzmatten, schwarz, LxB: 800 x 700 mm, Einzelm. | TM0461
Erweiterbare Arbeitsplatzmatten trockene Bereiche mit hoher Beanspruchung Einzelmatte LxB: 800 x 700 mm 12,5 mm hoch, schwarz Gewicht= ca. 9 kg/m² Weitere Informationen: | | Material: | Kautschuk | Farbe: | ##DeleteValue## | Einsatzbereich: | Trockenbereich | Feuerhemmend: | Nicht feuerhemmend | Höhe mm: | 12,5 | Breite mm: | 700 | Länge mm: | 800 | Ölbeständig: | Ölbeständig | Befahrbar: | Nicht befahrbar | Erweiterbar: | Erweiterbar | Stärke: | 12.5 | Oberfläche: | Rautenprofil | Beanspruchung: | Mittel bis hoch | Verkaufseinheit: | VE | Ausführung: | Einzelmatte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adaptermatte Gummi, Gummimatte, Gummimatten, Industrierost, arbeitsplatz-bodenbelag schwarz naturkautschuk, anti ermüdungsmatte, anti-ermuedungsmatte schwarz, Werkbankmatte, Schmutzfangmatte, Wabenschutzfangmatte, Bodenplattensystem, Bodenbelag, Bodenmatte leitfähig, Leitfähige Bodenmatte, Bodenmatte in ESD, Holzlaufrost, AntirutschStreifen, AntirutschStufe, Treppenprofil, Stufenprofil |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 33,46* | € 42,73* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 33,44* | € 42,75* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 33,97* | € 43,20* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 34,38* | € 43,87* | | | | Lager 261 | | | | | | Frei Haus | ab € 67,31* | € 82,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 261 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 261 | | Versand: Lager 261 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|