Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doortex Anti-Ermüdungsmatte, 100 % Gummi, schwarz, 71 x 78 cm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Logo
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     392-FCAF7178
Hersteller:
     Floortex
Herst.-Nr.:
     FCAF7178
EAN/GTIN:
     5060044744259
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten

Doortex Anti-Ermüdungsmatte für die Erholung an Steharbeitsplätzen

Doortex Anti-Ermüdungsmatte - Polsternde Fußmatte für die Erholung Ihrer Füße und Reduzierung der Müdigkeit, die durch langes Stehen hervorgerufen wird. 100 % Gummi. Dient dem Abbau von Müdigkeit, verursacht durch langes Stehen und erhöht dadurch die Produktivität am Arbeitsplatz. Entlastet die Wirbelsäule und stärkt den Kreislauf. Ideal für Arbeitsplätze mit harten Böden und langen Stehperioden, wodurch Ermüdung verursacht wird. Sehr strapazierfähig und leicht zu reinigen.

Produktmerkmale:

  • Diese Fußmatte dient der Erholung Ihrer Füße bei langem Stehen
  • Ideal für den Einsatz an Steharbeitsplätzen, bei Fließbandarbeit, am Flughafen, an Rezeptionen, überall wo längeres Stehen erforderlich ist
  • Dient dem Abbau von Müdigkeit und erhöht dadurch die Produktivität
  • Ermöglicht ein komfortables Stehen
  • Entlastet die Wirbelsäule und stärkt den Kreislauf
  • In drei weiteren Größen erhältlich
  • Material: 100 % Gummi
  • Form: rechteckig
  • Unterseite: anti-rutsch Gummirücken
Weitere Informationen:
Material:
100% Gummi
Bodentyp:
Für alle Böden geeignet
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Unterseite:
Anti-rutsch Gummirücken
Oberseite:
Gummi
Produktabmessung:
71 x 78 cm
Anwendungsbereich:
Innenbereich
Weitere Suchbegriffe: Eingangsmatte, Fussbodenmatte, Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, fußbodenmatte schwarz, fußbodenmatte, floortex schmutzfangmatte, Ermüdungsmatte, Arbeitsplatzmatte, Gummimatte, Funktionsmatte, Multifunktionsmatte, Multi-Funktionsmatte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 392
15
Frei Haus
ab € 23,06*
€ 32,04*
5 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 27,15*
€ 37,42*
Preise: Lager 392
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 392
Versand: Lager 392
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 392
Zeitraum:am ersten Tag
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floortex
FCAF6191
ab € 23,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.