UNiLUX Anti-Ermüdungsmatte MATY FLEX, schwarz ergonomische Fußmatte, (B)1.000 x (T)510 x (H)20 mm, für den Innenbereich, wasserfest, umlaufend abgeschrägte Kanten, aus Styrol-Butadien-Kautschuk (SB...
Artikelbeschreibung: Schmutzfangmatte für außen und innen mit Gumminoppen. Tausende weiche Noppen streifen den Schmutz ab, ideal für Grobschmutz. Sehr stabil durch hohes Eigengewicht. Einsatz als G...
9900014179, Arbeitsplatzmatte Workstation Standard Diese Arbeitsplatzmatte bietet angenehmen und sicheren Stehkomfort. , Arbeitsplatzmatte mit Sicherheitskanten: aktive Sicherung von Industriearbei...
YOGA FLEX OIL ist der Länge nach uneingeschränkt erweiterbar und für den Einsatz an langen Montagestraßen in der Schwerindustrie oder innerhalb Bereichen, an denen Öle anfallen, geeignet. Anwendung...
YOGA FLEX OIL ist der Länge nach uneingeschränkt erweiterbar und für den Einsatz an langen Montagestraßen in der Schwerindustrie oder innerhalb Bereichen, an denen Öle anfallen, geeignet. Anwendung...
Bodenrost geeignet für Nass- und Trockenbereiche Meterware Höhe x Breite 15 x 600 mm, max. Länge 10000 mm aus PVC in blau Beständig gegen Öle und Chemikalien Temperaturbeständig -23 °C bis +60 °C R...
Bodenrost geeignet für Nass- und Trockenbereiche Meterware Höhe x Breite 15 x 600 mm, max. Länge 10000 mm aus PVC in schwarz Beständig gegen Öle und Chemikalien Temperaturbeständig -23 °C bis +60 °...
YOGA Holzrost, Typ F • Äußerst widerstandsfähig und langlebig Massives Buchenholz, wird nicht verklebt oder fixiert. Mit Anlaufprofil gut befahrbar. • Anti-Rutsch-System durch gerillte Oberfläche E...
YOGA Holzrost, Typ F • Äußerst widerstandsfähig und langlebig Massives Buchenholz, wird nicht verklebt oder fixiert. Mit Anlaufprofil gut befahrbar. • Anti-Rutsch-System durch gerillte Oberfläche E...
Gummi-Allwettermatte, schwarz, LxB 1000 x 800 mm. Allwettermatte für den Außenbereich. Flexible ''Finger'' entfernen Schmutz effizient von Schuhen. Die Matte ist ringsum abgeschrägt. Robuste, langl...
Holzrost Yoga, Typ B • Äußerst langlebige und wartungsfreie Materialien • Ohne Anlaufkeil und Schräge • Aufrollbare Konstruktion mit Anti-Rutsch-System durch gerillte Oberfläche • Erfüllt höchste a...
Holzrost Yoga, Typ B • Äußerst langlebige und wartungsfreie Materialien • Ohne Anlaufkeil und Schräge • Aufrollbare Konstruktion mit Anti-Rutsch-System durch gerillte Oberfläche • Erfüllt höchste a...