Anti-Rutschmatte Passend für Schublade passend für Schubladenbreite 900 mm Breite x Tiefe 900 x 400 mm, Stärke 5 mm für Schränke mit einer Breite von 1000 mm In anthrazit Suchbegriffe: Lagerschrank...
Antirutschmatten „Multi-Grip“ – Bodenroste nach Maß An eine Arbeitsplatzmatte, die in einer Umgebungen genutzt wird, in welcher mit Ölen oder anderen flüssigen Substanzen gearbeitet wird, werden be...
Die Twistermat Schmutzfangmatte ist unverzichtbar beim Schutz vor groben Schmutz. Die starke und robuste Vinyl- struktur auf der Mattenoberfläche fängt groben Schmutz wie Sand, Kies oder Erde auf. ...
Die Dycem Anti-Rutsch-Folie ist einsetzbar im Heim- oder Praxisbereich und bietet eine rutschfeste Unterlage für verschiedene Anwendungszwecke. Ob für die Unterstützung bei Balance-Übungen und Geht...
• Zum Einlegen in den Schubkasten oder Frontauszug · Zuschneidbar · 5 m Rolle · KunststoffWeitere technische Eigenschaften:· Breite mm 5000· Einsatzbereich AvanTech YOU· Komponenten Zubehör· Materi...
9900027201, Antirutschmatten für Schubladen 54x36 E Dieses Einteilungsmaterial bietet für nahezu jedes Lagergut flexible Schubladen-Einteilungsmöglichkeiten – von der Lagerung von Kleinteilen oder ...
PEKA Antirutschmatte KB 200 mm Hochschrank Standard/Snello walnussgrau Antirutschmatte zur Stabilisierung des Ladegutes auf das Tablar legen. Zum Reinigen herausnehmen und unter fliessendem Wasser ...
Anti-Rutschmatte, PVC, Breite 1200 mm, pro lfd. m, grau. Rutschfeste Oberfläche R10 nach DIN 51130 und BG-Regelung BGR 181. lfm-Ware - Maß frei wählbar. Angenehme, rutschfeste Lauffläche für Barfuß...
Notrax Flexdek Anti-Rutschmatte für Nasszonen schwarz chemikalienbeständige Arbeitsplatzmatte mit Drainagen, ölbeständig Notrax® Flexdek Anti-Rutschmatte Die Anti-Rutschmatte für Nasszonen Flexdek ...
Sicherheitsantirutschmatte BLACK-CAT Original -BC- L60 cm B240 cm D3,3 mm 1 Matte WADO flexible Gitterantirutschmatte · vielseitig und immer wieder einsetzbar · hochreißfeste Gewebeeinlage · einset...
Anti-Rutsch-Matte für Schublade-XXL|für Fronthöhe 60 - 360 mm|1 x Anti-Rutsch-Matte zum Einlegen in die Schublade, B1055 x T560 x S2 mm.|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany