Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Antirutschmatte BLACK-CAT orig.-BC- L60cm B240cm D3,3mm 1 Matte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000349175
Herst.-Nr.:
     110467024
EAN/GTIN:
     4034216000246
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte

Sicherheitsantirutschmatte BLACK-CAT Original -BC- L60 cm B240 cm D3,3 mm 1 Matte WADO


flexible Gitterantirutschmatte · vielseitig und immer wieder einsetzbar · hochreißfeste Gewebeeinlage · einsetzbar von -40 °C bis +80 °C (kurzzeitig bis +120 °C) · mit Prüfzertifikat zur Ladungssicherung · getestete Zerreißkräfte und Reibbeiwerte von µ 0,98 bei 1000 kg/m² · zertifiziert von FLOG und Fraunhofer IML (durch extreme Sonnenbestrahlung können bei ARM die Reibbeiwerte sinken) · bis 60 °C waschbar · zuschneidbar und lebensmittelrechtlich unbedenklich · bewährter Schutz vor Verrutschen, Verkratzen oder Wegrollen · zum Arbeiten ohne Spannwerkzeuge · enthält keine Giftstoffe oder Schwermetalle lt. EU-Norm ·
Weitere technische Eigenschaften Dicke: 3,3mm
Weitere Informationen:
Marke:
WADO
Breite:
240 cm
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 19,12*
€ 24,45*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 19,33*
€ 24,57*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 20,64*
€ 26,05*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 20,61*
€ 26,18*
Lager 7051
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,99*
ab € 24,32*
€ 30,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
1 Stück enthält 1,44 m² (ab € 16,88889* pro m²)
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wado Werkzeug-Vertriebsgruppe ,,Black-Cat"
110465001
ab € 12,76*
Ähnlich
Wado Werkzeug-Vertriebsgruppe ,,Black-Cat"
110467003
ab € 43,88*
Ähnlich
Wado Werkzeug-Vertriebsgruppe ,,Black-Cat"
110467010
ab € 89,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.