Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Rutsch-Matte sw 300mm Rolle 10m


Menge:  m²  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10124797
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10124797
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte
Anti-Rutsch-Matte 300 mm breit Farbe schwarz Black Cat
Weitere Informationen:
Dicke:
3,8 mm
Länge:
10 MTR
Breite:
300 mm
Farbe:
schwarz
Typ:
BLACK-CAT-Matte
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: anti-rutsch-matte black, anti rutsch-matte, antirutsch-matte 70cmx10m, Black Cat, Gummimatte, Profilmatte, Antirutsch, Rutsch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,25*
  
Preis gilt ab 1.500 m²
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 m²
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 m²
€ 26,18*
€ 31,15
pro m²
ab 6 m²
€ 25,49*
€ 30,33
pro m²
ab 15 m²
€ 24,50*
€ 29,16
pro m²
ab 30 m²
€ 23,50*
€ 27,97
pro m²
ab 1500 m²
€ 20,25*
€ 24,10
pro m²
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.