Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Rutschmatte, PVC, Breite 1200 mm, pro lfd. m, grau.


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Anti-Rutschmatte, PVC
Anti-Rutschmatte, PVC
Anti-Rutschmatte, PVC
Anti-Rutschmatte, PVC
Artikel-Nr.:
     103-124054
Hersteller:
     Justrite
Herst.-Nr.:
     536C0048GY
EAN/GTIN:
     0662641853324
Suchbegriffe:
Antirutschband Barfußbereich
Antirutschband Nassbereich
Antirutschband Nasszone
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte, PVC, Breite 1200 mm, pro lfd. m, grau.

Rutschfeste Oberfläche R10 nach DIN 51130 und BG-Regelung BGR 181. lfm-Ware - Maß frei wählbar.

Angenehme, rutschfeste Lauffläche für Barfußbereiche. Daher geeignet für Umkleiden, Schwimmbäder, Saunen und Duschen. Für hohe Beanspruchung geeignete, UV-beständige, antibakterielle PVC-Gittermatte. Leicht zu reinigen.

Bei Zuschnittware können sich abhängig vom Material Maßtoleranzen von bis zu ±5% ergeben. Zuschnittware wird speziell für Sie gefertigt und ist somit von der Rückgabe ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Höhe:
12 mm
Eigenschaft:
antibakteriell, rutschhemmend, UV-beständig, nassraumgeeignet
Material:
PVC
Farbe:
grau
Flächengewicht:
7.5 kg/m²
Rollenlänge max.:
10 m
Temperaturbeständigkeit:
-10 °C bis +70 °C
Produkttyp:
Nassraummatten
Weitere Suchbegriffe: Anti-Rutschmatte, Antirutsch-Matte, Antirutschmatte, Arbeitsplatz-Bodenbelag, Arbeitsplatzmatten, Duscheinlage, Duschmatten, Duschwanneneinlage, Sicherheitseinlage Dusche, Sicherheitsmatte Dusche, arbeitsplatz-bodenbelag pvc, arbeitsplatz bodenbelag, arbeitsplatz-bodenbelag b.1200mm, NOTRAX, 124054 49, Antibakterielle Matte, Antibakterielle Matten, Anti-Rutschmatten, Bodenbelag, Bodenbeläge, Bodenmatte, Bodenmatten, Duschraummatte, Duschraummatten, Feuchtraumbodenbelag, Feuchtraumbodenbeläge, Feuchtraummatte, Feuchtraummatten, Fußmatte, Fußmatten, Hygiene, Hygieneartikel, Hygienematte, Hygienematten, Industriegummi-Matte, Industriegummi-Matten, Industriematte, Industriematten, Kunststoffbodenmatte, Kunststoffbodenmatten, Laufmatte, Laufmatten, Matte, Matten, Nassraummatte, Nassraummatten, PVC-Auflagen, Schwimmbadmatte, Schwimmbadmatten, Sicherheitsmatte, Sicherheitsmatten, Sozialraumausstattung, Sozialraumausstattungen, Umkleide, Umkleidematte, Umkleidematten, Umkleiden, Weich-PVC-Auflage, Weich-PVC-Auflagen, Weich-PVC-Matte, Weich-PVC-Matten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 178,36*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 222,06*
€ 264,25
pro Meter
ab 2 Meter
€ 217,61*
€ 258,96
pro Meter
ab 5 Meter
€ 204,91*
€ 243,84
pro Meter
ab 10 Meter
€ 194,86*
€ 231,88
pro Meter
ab 500 Meter
€ 178,36*
€ 212,25
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.