Die Dycem Anti-Rutsch-Folie ist einsetzbar im Heim- oder Praxisbereich und bietet eine griffige Unterlage für vielfältige Einsatzzwecke. Ob zum Rückhalt bei Balance-Übungen und Gehtraining, als Unt...
Antirutschmatte Silikon 150 Standard/Snello perlweiss PEKA 100.1180.57 passend zu Einhängetablaren Liro, Libell und Fioro für Hochschrank Standard / Unterschrank Snello Antirutschmatte zur Stabilis...
WENKO Anti-Rutsch-Matte Design Grau, 150 x 50 cm, zuschneidbar Der ideale Rutschstopp für alle Schränke, Schubladen und für alles, was nicht verrutschen soll: die geniale Anti-Rutsch-Matte von WENK...
Antirutschmatten „Adria“ – Multifunktionale Bodenroste An eine Arbeitsplatzmatte, die in einer Umgebungen genutzt wird, in welcher mit Ölen oder anderen flüssigen Substanzen gearbeitet wird, werden...
∙ Zur Sicherung des Transportgutes gegen Verrutschen ∙ Aus Gummigranulat ∙ Haften auf fast allen Untergründen ∙ Gleitreibbeiwert nur 0,6 ∙ Unverzichtbar bei kritischer Materialpaarung wie z. B. Sta...
Anti-Rutschmatte Gripwalker™, grau, pro lfd. m, Breite 910 mm. Die vielseitige und für hohe Beanspruchung ausgelegte Anti-Rutschmatte sorgt für Halt auf nassen und rutschigen Böden. Reinigt die Sch...
Black-Cat-Original-Sicherheits-Antirutschmatte • Offene Gitterstruktur mit hochreißfester Gewebeeinlage • Hochreißfeste Qualität • Langlebig und unverrückbar, selbst auf schrägen Flächen bis 60° un...
Black-Cat-Panther-Sicherheits-Antirutschmatte • Hochreißfeste Antirutschmatte zur Ladungssicherung, mit geschlossener Oberfläche • Mehrfach verwendbar – extrem stabil, flexibel und eng rollbar, kei...
HENDI Antirutschmatte - 1500x300 mm Multifunktionale Antirutschmatte - Hergestellt aus PVC-Schaum - Auf Maß zuschneidbar - Reinigung per Handwäsche bei bis zu 40C - Nicht geeignet für direkten Lebe...