Anti-Ermüdungsmatte „Dyna-Protect Diamond“ Komfort beim Stehen + rutschhemmende Oberfläche Die Arbeitsplatzmatte „Dyna-Protect Diamond“ erfüllt zweierlei Anforderungen: Mit ihrer elastischen Strukt...
Anti-Ermüdungsmatte Orthomat®, PVC mit Hammerschlagoptik, Höhe 9 mm, 18300 x 900 mm, grau. Der Klassiker für Tätigkeiten am Montageband, in Produktion und Kommissionierung. Rutschhemmend nach R10 D...
Anti-Ermüdungsmatte Comfort-Lok, aus Naturgummi, Randmatte, LxB 800 x 700 mm, VE 2 Stk. Rutschhemmung R9 nach EN 13552. Durch ineinander steckbare Platten zu Bahnen verlegbar. Beständig gegen die m...
Arbeitsplatz-Bodenbelag Meterware Breite 1200 mm Aus PVC mit Rauten-Profil in schwarz/gelb mit allseitig abgeschrägten Kanten fördert Entlastung von Rücken und Beinen Beständig gegen Öle und Chemik...
Diese Anti-Ermüdungsmatte ist für niedrige Belastung gemacht, aus 100% Vinylschaum, für trockene Arbeitsplätze. Die Arbeitsplatzmatte federt leicht ab und mindert so Bein- und Rückenbeschwerden, di...
Wabenmatte schwarz 60x80cm Anwendung: als Schmutzfangmatte in Eingangs- und Durchgangsbereichen optimal geeignet für Nässe, Schnee, Matsch und Eis frei verlegbar oder im Mattenrahmen als Antirutsch...
Anti-Ermüdungsmatte „Dyna-Protect Diamond“ Komfort beim Stehen + rutschhemmende Oberfläche Die Arbeitsplatzmatte „Dyna-Protect Diamond“ erfüllt zweierlei Anforderungen: Mit ihrer elastischen Strukt...
Anti-Ermüdungsmatte Cushion Flex®, LxB 2100 x 910 mm, schwarz / gelb. Beständig gegen die meisten Industrieöle und viele aggressive Chemikalien. Abgeschrägte Kanten zur Minimierung der Stolpergefah...
Arbeitsplatz-Bodenbelag Meterware Breite 900 mm Aus PVC mit Rauten-Profil in schwarz mit allseitig abgeschrägten Kanten fördert Entlastung von Rücken und Beinen Beständig gegen Öle und Chemikalien ...
COBA Europe FF020003C Antiermüdungsmatte Fatigue Fighter II 1m Verschleißfeste, zweilagige Anti-Ermüdungsmatte aus PVC · Gut geeignet für mittlere bis schwere Belastungen - auch Punktbelastungen · ...