Gummi-Allwettermatte, schwarz, LxB 1800 x 900 mm. Allwettermatte für den Außenbereich. Flexible ''Finger'' entfernen Schmutz effizient von Schuhen. Die Matte ist ringsum abgeschrägt. Robuste, langl...
Bodenplatte, rutschfest, LxB 1200 x 800 mm, schwarz. Geeignet für Rampen, Podeste, Brücken, Gangways und Treppen. Rutschhemmend nach Rutschsicherheit R13. Flammhemmend nach Brandschutzklasse Bfl-S1...
Klebebandtyp = Trassierband Trägermaterial = PVC Breite = 50mm Länge = 33m Selbstklebendes PVC-Bodenband mit Rückseite Entwickelt, um Linien auf Böden effektiv zu markieren Ideal für Fabrikhallen u...
Ermüdungen am Arbeitsplatz sind ein häufiges Problem. Mit der FLOORTEX Anti-Ermüdungsmatte AFS-TEX System 3000 können Sie dieses Problem lösen. Die Matte ist aus einem speziellen Material gefertigt...
Diese Anti-Ermüdungsmatte ist für niedrige Belastung gemacht, aus 100% Vinylschaum, für trockene Arbeitsplätze. Die Arbeitsplatzmatte federt leicht ab und mindert so Bein- und Rückenbeschwerden, di...
Anti-Ermüdungsmatte „Dyna-Protect Diamond“ Komfort beim Stehen + rutschhemmende Oberfläche Die Arbeitsplatzmatte „Dyna-Protect Diamond“ erfüllt zweierlei Anforderungen: Mit ihrer elastischen Strukt...
Kabelbrücke CABLEPRO, GP2Safety, schwarz / gelb, 1 Kanal, 30 x 10 mm, Länge 9 m. Keine Stolpergefahr, Kabelschutz, Risiko vor Kabelbruch wird gesenkt. Ab sofort sind Kabel keine Stolperfallen mehr ...
Flexible Vinylschlingenmatte mit geschlossener Oberfläche für nasse oder trockene Steharbeitsplätze im Industriebereich. Die geschlossene Oberfläche erlaubt eine leichte Reinigung. Die Matte ist an...
∙ Zweilagige Anti-Ermüdungsmatte für statisch empfindliche Arbeitsplätze ∙ Leitfähige Mittelschicht schützt Mitarbeiter und Komponenten ∙ Oberfläche mit Rautenprofil ist attraktiv und rutschfest ∙ ...
Anti-Ermüdungsmatte Orthomat® Standard • Polyvinylchlorid (PVC) • Mit Strukturoberfläche • Ergonomischer Bodenbelag • Für leichte bis mittlere Belastungen an trockenen Arbeitsplätzen • Brandschutz ...
Diese Anti-Ermüdungsmatte ist für niedrige Belastung gemacht, aus 100% Vinylschaum, für trockene Arbeitsplätze. Die Arbeitsplatzmatte federt spürbar ab und mindert so Bein- und Rückenbeschwerden, d...