Einlagige, ergonomische Arbeitsplatzmatte mit griffiger Rippenoberfläche Für leichte bis mittlere Belastungen an trockenen Arbeitsplätzen Rutschhemmung R10 nach EN 13552 Brandschutzklasse B2 nach D...
Anti-Ermüdungsmatte aus Vinyl, COBAmat®, einfach gewebt, pro lfd. m, Maschenweite 22 x 22 mm, blau. Rutschsicher R10 nach EN 13552. Gute Drainageeigenschaft. Resistent gegen milde Säuren und Alkali...
9900020857, Arbeitsplatzbodenbelag COBAgrip Treppenprofil, schwarz-gelb Diese Bodenplatten und Treppenwinkel-Profile eignen sich für den Innen- und Außenbereich. Vorteile: Sicherung bei Rutschgefah...
Anti-Ermüdungsmatte Höhe x Länge x Breite 14 x 950 x 650 mm aus Polyurethan in anthrazit Temperaturbeständig -40 °C bis +80 °C gemäß DIN 4102 bzw. DIN EN 13501-1 schwer entflammbar Suchbegriffe: Bo...
Anti-Ermüdungsmatte Orthomat®, PVC mit Hammerschlagoptik, Höhe 9 mm, 18300 x 900 mm, grau. Der Klassiker für Tätigkeiten am Montageband, in Produktion und Kommissionierung. Rutschhemmend nach R10 D...
Anti-Ermüdungsmatte „Dyna-Protect Diamond“ Komfort beim Stehen + rutschhemmende Oberfläche Die Arbeitsplatzmatte „Dyna-Protect Diamond“ erfüllt zweierlei Anforderungen: Mit ihrer elastischen Strukt...
Anti-Ermüdungsmatte aus Vinyl, COBAmat®, einfach gewebt, pro lfd. m, Maschenweite 22 x 22 mm, grün. Rutschsicher R10 nach EN 13552. Gute Drainageeigenschaft. Resistent gegen milde Säuren und Alkali...
Schmutzfangmatte Vyna-Plush • Flormaterial 100 % Polypropylen, gemustert, 4 mm hoch • Mattenrücken aus PVC, rutschhemmend und schmutzabweisend • Zuverlässige Aufnahme von Schmutz und Feuchtigkeit
9900020856, Arbeitsplatzbodenbelag COBAgrip Treppenprofil, schwarz-gelb Diese Bodenplatten und Treppenwinkel-Profile eignen sich für den Innen- und Außenbereich. Vorteile: Sicherung bei Rutschgefah...
∙ Resistent gegen die meisten Chemikalien und Öle ∙ Innen geschäumtes PVC für optimale Entlastung ∙ Versiegelte, rutschfeste Oberfläche mit extra Griff für sicheren Stand ∙ Hochwertige und vielsei...
Anti-Ermüdungsmatte High Duty, Einzelmatte, allseitig eingefasst. Vielseitige SBR/Nitril-Gummimatte mit durchbrochener Oberfläche. Reduziert die aus langen Stehphasen resultierenden Ermüdungsersche...
m2-Antiermüdungsmatte™ mit Riffelblechoptik schwarz mit Rand schwarz/gelb 60x90cm Anwendung: bei überwiegend stehenden Tätigkeiten bei mittlerer bis hoher Beanspruchung vor Maschinen, Tischen, Pack...