Arbeitsplatzmatten aus Polyurethan, flammhemmend für optimale Bewegung am Steh- und Geharbeitsplatz Anwendung Für industrielle Arbeitsbereiche, z. B. Schweißarbeitsplätze. Ausführung • Härte 25 - 3...
Anti-Ermüdungsmatte BS 9 K, PVC, schwarz / gelb, Breite 91 cm, Länge max. 18,3 m sehr hoher, gelenkschonender Stehkomfort durch spezielle Mikrozellen-Vinylschaumkonstruktion für trockene Arbeitsber...
Arbeitsplatzmatte Solid Fatigue-Step • Die Fliesenmodule lassen sich jederzeit flächig leicht und problemlos verlegen • Die einzelnen Fliesen lassen sich bequem bewegen oder austauschen • Ideal für...
Anti-Ermüdungsmatte BS 9 K, PVC, grau, Breite 91 cm, Länge max. 18,3 m sehr hoher, gelenkschonender Stehkomfort durch spezielle Mikrozellen-Vinylschaumkonstruktion für trockene Arbeitsbereiche, z.B...
Jede Fliese kann entlang der Unterteilung zugeschnitten werden. Dabei bleibt die Möglichkeit erhalten, Fliesen miteinander zu verbinden. Hervorragende Resistenz gegen Öle, Fette, Chemikalien Hohe R...
Arbeitsplatzmatten aus Polyurethan, flammhemmend für optimale Bewegung am Steh- und Geharbeitsplatz Anwendung Für industrielle Arbeitsbereiche, z. B. Schweißarbeitsplätze. Ausführung • Härte 25 - 3...
Arbeitsplatzmatte High-Duty Grit • 100 % NBR (Nitrilgummi), resistent gegen die meisten Öle, Fette und Chemikalien • Hohe Rutschsicherheit durch die Siliziumkarbid-Beschichtung • Robust, rutschfest...
AFS-TEX Active Platform Plattform für aktives Stehen Diese einzigartige Matte kombiniert die Anti-Ermüdungsfunktion mit Massage und Eigenschaften, die zu mehr Bewegung anregen. Das unter Kontrolle ...
Arbeitsplatzmatten aus Polyurethan, flammhemmend für optimale Bewegung am Steh- und Geharbeitsplatz Anwendung Für industrielle Arbeitsbereiche, z. B. Schweißarbeitsplätze. Ausführung • Härte 25 - 3...
Anti-Ermüdungsmatte BS 9.15, PVC, grau, 91 x 150 cm sehr hoher, gelenkschonender Stehkomfort durch spezielle Mikrozellen-Vinylschaumkonstruktion für trockene Arbeitsbereiche, z.B. in der Kommission...
Anti-Ermüdungsmatte für Bindevlies SST 1, Sorb Stance, 91 cm x 164 cm Komfort und Sicherheit in langlebiger Qualität ergonomische Matten aus hochwertigem Nitrilgummi für ölige Arbeitsbereiche Die R...