| |
|
| Artikel-Nr.: 224-128607 Herst.-Nr.: SS010001G EAN/GTIN: 5060103538836 |
| | |
|
| | |
| Jede Fliese kann entlang der Unterteilung zugeschnitten werden. Dabei bleibt die Möglichkeit erhalten, Fliesen miteinander zu verbinden. - Hervorragende Resistenz gegen Öle, Fette, Chemikalien
- Hohe Rutschsicherheit durch Karbidbeschichtung in öligen oder fettigen Anwendungsbereichen
- Effekten aus langen Stehphasen wird wirksam vorgebeugt
- Die durchbrochene Oberfläche ermöglicht zuverlässige Drainage
- Optional: Gelbe Nitrilgummirandleisten
- Materialstärke: 19 mm
- Masse: 900 x 900 mm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bodenfliesen, Adaptermatte Gummi, Gummimatte, Gummimatten, Industrierost, coba plastics bodenfliese, bodenfliesen, anti-ermuedungsmatte schwarz, 128607, 128607-SW81, Arbeitsplatzmatte |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 82,60* | € 102,22* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 96,20* | € 118,87* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 101,28* | € 124,49* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 104,46* | € 129,06* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 213,95* | € 260,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|