Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Ermüdungsmatte BS 9.15, PVC, grau, 91 x 150 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-247-761
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     247761
EAN/GTIN:
     662641740877
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Anti-Ermüdungsmatte BS 9.15, PVC, grau, 91 x 150 cm
  • sehr hoher, gelenkschonender Stehkomfort durch spezielle Mikrozellen-Vinylschaumkonstruktion
  • für trockene Arbeitsbereiche, z.B. in der Kommissionierung
  • für mittlere Beanspruchung
  • strapazierfähige Oberfläche erhöht die Haltbarkeit um 50% verglichen mit herkömmlichen Mikrozellen-Vinylbelägen
  • Anti-Rutsch-Oberfläche mit Noppen reduziert Ermüdungserscheinungen und sorgt für sicheren Halt
  • Rutschhemmung R10 nach DIN 51130 und BGR 181
  • Brennbarkeit Klasse 2 nach NFPA Sicherheitscode 101
  • Abgeschrägte Kanten an allen vier Seiten schützen vor Stolpern.
Technische Daten:
  • Einsatzbereich: Trockenbereiche
  • Version: Matte
  • Breite außen [mm]: 910
  • Tiefe außen [mm]: 1500
  • Werkstoff: PVC
  • Farbe: grau
  • Materialstärke [mm]: 12.7
  • Gewicht [kg]: 5,3
Weitere Informationen:
Breite Außen:
910 mm
Tiefe Außen:
1500 mm
Höhe Außen:
13 mm
Werkstoff:
PVC
Materialstärke:
12.7 mm
Farbe:
grau
Gewicht:
5,3 kg
Weitere Suchbegriffe: anti-ermüdungsmatte grau, anti ermüdungsmatte, anti-ermüdungsmatte pvc, Anti Ermüdungsmatten, Sicherheitsmatten, Bodenmatten, Gummimatten, Bubble Sof-Tred 417, Notrax
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 69,53*
€ 89,43*
13 Tage
20
Frei Haus
ab € 74,62*
€ 95,41*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 92,38*
€ 117,37*
Frei Haus
ab € 113,18*
€ 146,79*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,37*
€ 139,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,88*
€ 137,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,87*
€ 133,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,69*
€ 125,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,38*
€ 109,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Justrite
057SMC0100
ab € 19,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.