Etiketten aus stabilem Papier/Folie/Papier-Verbund, auf A4-Blättern, nicht klebend. Ideal für Produkt- und Preisauszeichnung, z.B. an Textilien oder Stoffballen oder als Colli-Anhänger. Mit vorgest...
rillprint Warenanhänger, 25 x 50 mm, kraft braun aus Kraftkarton 200 g/qm, zur Handbeschriftung, mit Lochverstärkungsringen beinhaltet: 1.000 Stück (395001) Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnlic...
rillprint Warenanhänger, 35 x 70 mm, kraft braun aus Kraftkarton 200 g/qm, zur Handbeschriftung, mit Lochverstärkungsringen beinhaltet: 1.000 Stück (395002) Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnlic...
rillprint Warenanhänger, 40 x 80 mm, kraft braun aus Kraftkarton 200 g/qm, zur Handbeschriftung, mit Lochverstärkungsringen beinhaltet: 1.000 Stück (395003) Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnlic...
rillprint Warenanhänger, 45 x 90 mm, kraft braun aus Kraftkarton 200 g/qm, zur Handbeschriftung, mit Lochverstärkungsringen beinhaltet: 1.000 Stück (395004) Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnlic...
rillprint Warenanhänger, 50 x 100 mm, kraft braun aus Kraftkarton 200 g/qm, zur Handbeschriftung, mit Lochverstärkungsringen beinhaltet: 1.000 Stück (395005) Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnli...
rillprint Warenanhänger, 55 x 110 mm, kraft braun aus Kraftkarton 200 g/qm, zur Handbeschriftung, mit Lochverstärkungsringen beinhaltet: 1.000 Stück (395006) Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnli...
rillprint Warenanhänger, 60 x 120 mm, kraft braun aus Kraftkarton 200 g/qm, zur Handbeschriftung, mit Lochverstärkungsringen beinhaltet: 1.000 Stück (395007) Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnli...