Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängeetiketten 7 x 15 mm, mit Faden rot, 1000 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hängeetiketten 7 x 15 mm, mit Faden rot, 1000 St.
Hängeetiketten 7 x 15 mm, mit Faden rot, 1000 St.
Hängeetiketten 7 x 15 mm, mit Faden rot, 1000 St.
Hängeetiketten 7 x 15 mm, mit Faden rot, 1000 St.
Artikel-Nr.:
     832B-125520
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     6901
EAN/GTIN:
     4008705069014
Suchbegriffe:
Anhänge-Etikett
Anhängeschild
Anhängezettel
Hänge-Etikett
Weiße Hängeetiketten für die Preis- und Warenauszeichnung. Jeweils 1000 Etiketten pro Packung.
Weitere Informationen:
Höhe:
15
Farbe des Fadens:
rot
Art der Etikettiermethode:
Faden
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Farbe:
weiß
Anzahl der Etiketten je Packung:
1000
Breite:
7
Werkstoff:
Karton
Garantie gewährt:
Nein
Artikelbezeichnung:
Hängeetiketten
Produkttypbezeichnung:
Hängeetiketten
Produkt-Typbezeichnung:
Hängeetiketten
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 14,73*
€ 20,45*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 14,07*
€ 20,45*
pro Stück
€ 4,75*
ab € 14,94*
€ 20,75*
1 Tag
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 15,01*
€ 20,84*
8 Tage
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 15,01*
€ 20,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.